TENNSCO CK6624DHBK Dulap special de depozitare negru 200 lbs | AH9BJV 39FR97

TENNSCO CK6624DHBK Dulap special de depozitare negru 200 lbs

În stoc
Articol: AH9BJV Model: CK6624DHBKCrucea Ref: 39FR97

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,556.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare mobil
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Culoarea dulapuluiNegru
Adâncimea cabinetului24 "
Înălțimea cabinetului73 "
Lățimea dulapului36 "
Tip rotor(4) Rotiți cu încuietori
Tip de ușăStandard
finalizareaPudră acoperită
Ecartament24
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat SCS Indoor Advantage
Stilul mâneruluiLeagăn
ÎnălțimeaInaltime maxima
Mecanism de blocareCu cheie
MaterialOţel
Numărul de rafturi pentru cabinet4
Numărul de uși2
Numărul sertarelor0
Capacitatea raftului200 lb.
Evaluarea puteriiComercial
StilRafturi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 85.05
Înălțimea navei (cm)175.26
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)99.06
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Role incluse: Da
    • Metoda de construcție: sudată
    • Cabinet de blocare: Da
    • Puncte de blocare: 3 puncte

Variante de produs

ProdusModelCuloarea dulapuluiPreț
TENNSCO CK6624DHLG Dulap de depozitare de specialitate Gri deschis | AH9BJW 39FR98 CK6624DHLGLumina gri€1,556.97
TENNSCO CK6624DHMG Dulap de depozitare de specialitate Gri mediu | AH9BJX 39FR99 CK6624DHMGGrey mediu€1,556.97
TENNSCO CK6624DHPY Chit de șampanie pentru cabină de depozitare specializată | AH9BJY 39FT01 CK6624DHPYȘampanie / Chit€1,556.97
TENNSCO CK6624DHSD Dulap special de depozitare Nisip 200 lbs | AH9BJZ 39FT02 CK6624DHSDNisip€1,556.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNSCO CK6624DHBK Dulap special de depozitare negru 200 lbs
€1,556.97 /unitate