Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TENNSCO Q2-3618 Raft suplimentar din oțel, calibrul 22, gri | AF3RQR 8CLM9

TENNSCO Q2-3618 Raft suplimentar din oțel, calibrul 22, gri

În stoc
Articol: AF3RQR Model: Q2-3618Ref încrucișat: 8CLM9
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
€76.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft industrial
AsamblareNeasamblat
CuloriGri
Adâncime18 "
finalizareaPulbere-strat
Ecartament22
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat SCS Indoor Advantage
Înălţime1 5 / 16 "
MaterialOţel
Capacitatea raftului750 lb.
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.14
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeEcartamentArticolCapacitatea raftuluiLăţimePreț
TENNSCO Q2-3624 Raft suplimentar din oțel, calibrul 22, gri | AF4BYU 8PGR6 Q2-362424 "22Raft industrial700 lb.36 "€79.07
TENNSCO Q-4824 Raft suplimentar din oțel, calibrul 20, gri | AF4CXH 8RHN6 Q-482424 "20Raft industrial550 lb.48 "€122.06
TENNSCO Q2-4824 Raft suplimentar din oțel, calibrul 22, gri | AF4GBT 8VRC1 Q2-482424 "22Raft industrial450 lb.48 "€100.78
TENNSCO Q-3624 Raft suplimentar din oțel, calibrul 20, gri | AF4HLK 8X967 Q-362424 "20Raft industrial800 lb.36 "€96.11
TENNSCO Q-4818 Raft suplimentar din oțel, calibrul 20, gri | AF4LDL 9A735 Q-481818 "20Raft industrial550 lb.48 "€100.87
TENNSCO Q-3618 Raft suplimentar din oțel, calibrul 20, gri | AF4NYY 9DYH4 Q-361818 "20Raft industrial850 lb.36 "€85.95
TENNSCO Q-4812 Raft suplimentar din oțel, calibrul 20, gri | AF4RQV 9HNE4 Q-481212 "20Raft industrial650 lb.48 "€74.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNSCO Q2-3618 Raft suplimentar din oțel, calibrul 22, gri
€76.31 /unitate