TENNSCO QO5-4812AB Rafturi suplimentare 87 inci înălțime 48 inchi lățime 12 inchi adâncime | AF4JGB 8Y608

TENNSCO QO5-4812AB Rafturi suplimentare 87 inchi înălțime 48 inchi lățime 12 inchi adâncime

Articol: AF4JGB Model: QO5-4812ABCrucea Ref: 8Y608
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€404.84 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitatea de rafturi
CuloriGri
Adâncime12 "
finalizareaPulbere
Ecartament22
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat SCS Indoor Advantage
Înălţime87 "
MaterialOţel
Numărul de rafturi5
Reglaje raftCrește de 1".
Capacitatea raftului500 lb.
Stil de rafturiOperatii Deschise
Tip rafturiAdd-on
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.5005
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)220.98
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeEcartamentCapacitatea raftuluiStil de rafturiTip rafturiLăţimePreț
TENNSCO QOH5-3618S Raft pentru pornire 87inh 36inw 18ind | AF3RKV 8CJU6 QOH5-3618S18 "20850 lb.Operatii DeschiseStarter36 "€402.75
RFQ
TENNSCO QOH5-3624S Raft pentru pornire 87inh 36inw 24ind | AF3RKW 8CJU7 QOH5-3624S24 "20800 lb.Operatii DeschiseStarter36 "€473.48
RFQ
TENNSCO QOH5-4818S Raft pentru pornire 87inh 48inw 18ind | AF3RKX 8CJU8 QOH5-4818S18 "20550 lb.Operatii DeschiseStarter48 "€484.37
RFQ
TENNSCO QOH5-4824S Raft pentru pornire 87inh 48inw 24ind | AF3RPE 8CL87 QOH5-4824S24 "20550 lb.Operatii DeschiseStarter48 "€543.55
RFQ
TENNSCO QOH5-3618AB Rafturi suplimentare 87 inchi înălțime 36 inchi lățime 18 inchi adâncime | AF3RPF 8CL88 QOH5-3618AB18 "20850 lb.Operatii DeschiseAdd-on36 "€370.47
RFQ
TENNSCO QOH5-4812AB Rafturi suplimentare 87 inci înălțime 48 inchi lățime 12 inchi adâncime | AF3RPG 8CL89 QOH5-4812AB12 "20650 lb.Operatii DeschiseAdd-on48 "€388.87
RFQ
TENNSCO QOH5-4818AB Rafturi suplimentare 87 inci înălțime 48 inchi lățime 18 inchi adâncime | AF3RPH 8CL90 QOH5-4818AB18 "20550 lb.Operatii DeschiseAdd-on48 "€457.45
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNSCO QO5-4812AB Rafturi suplimentare 87 inchi înălțime 48 inchi lățime 12 inchi adâncime
€404.84 /unitate