TENNSCO RXHS-722472MED GR Raft de stocare de mare capacitate 72 inch l x 72 inch inaltime | AF4RRN 9HR23

TENNSCO RXHS-722472MED GR Raft de stocare de mare capacitate 72 inchi l x 72 inci inaltime

Articol: AF4RRN Model: RXHS-722472MED GRCrucea Ref: 9HR23
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,362.22 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRack de mare capacitate
Capacitate pe raft2750 lb.
CuloriGri
Adâncime24 "
finalizareaEmail copt
Înălţime72 "
Capacitate de încărcare13,000 lb.
Material16 ga. Oţel
Numărul de rafturi5
Lăţime72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 139.71
Înălțimea navei (cm)182.88
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate pe raftAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
TENNSCO RXHS-481884MED GR Raft de stocare de mare capacitate 48in W x 84in H | AF3RHX 8CHM7 RXHS-481884MED GR4000 lb.18 "84 "48 "€688.04
RFQ
TENNSCO RXHS-602484MED GR Raft de stocare de mare capacitate 60 inch W x 84 inch H | AF3RHY 8CHM8 RXHS-602484MED GR3250 lb.24 "84 "60 "€886.42
RFQ
TENNSCO RXHS-722496MED GR Raft de stocare de mare capacitate 72 inch W x 96 inch inaltime | AF3RJU 8CJ74 RXHS-722496MED GR2750 lb.24 "96 "72 "€1,152.01
RFQ
TENNSCO RXHS-361872 MED GR Raft de stocare de mare capacitate 36 inch l x 72 inch inaltime | AF3RKG 8CJK3 RXHS-361872 MED GR4000 lb.18 "72 "36 "€594.35
RFQ
TENNSCO RXHS-481872MED GR Raft de stocare de mare capacitate 48 inci l x 72 inci înălțime | AF4BZV 8PHA5 RXHS-481872MED GR4000 lb.18 "72 "48 "€687.29
RFQ
TENNSCO RXHS-362496MED GR Raft de stocare de mare capacitate 36 inch W x 96 inch inaltime | AF4HJH 8X599 RXHS-362496MED GR4000 lb.24 "96 "36 "€701.83
RFQ
TENNSCO RXHS-963684MED GR Raft de depozitare cu capac înalt 96 W x 36 D x 84 inch Înălțime | AF4JGT 8Y799 RXHS-963684MED GR2600 lb.36 "84 "96 "€1,939.14
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNSCO RXHS-722472MED GR Raft de stocare de mare capacitate 72 inchi l x 72 inci inaltime
€1,362.22 /unitate