TENNSCO SA-1412P Unghi cu fante 144 inch lungime x 2-3/8 inch lățime x 1/2 inch adâncime | AH9AQY 39FM06

TENNSCO SA-1412P Unghi canelat 144 inch lungime x 2-3/8 inch lățime x 1/2 inch adâncime

Articol: AH9AQY Model: SA-1412PCrucea Ref: 39FM06
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnghi cu fante
Adâncime1 / 2 "
Ecartament14
Lungime144 "
MaterialOţel
Lăţime2.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.9917
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)370.84
Lățimea navei (cm)6.03
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Numărul de mesaje pe kit: 0

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
TENNSCO SA-1410P Unghi canelat 120 inch lungime x 2-3/8 inch lățime x 1/2 inch adâncime | AH9AQX 39FM05 SA-1410P120 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNSCO SA-1412P Unghi canelat 144 inch lungime x 2-3/8 inch lățime x 1/2 inch adâncime