TENNSCO TW-723634-SEA Banc de lucru tehnic 72wx36dx34 până la 40 inci înălțime

Element: AF4NND Model: TW-723634-SEACrucea Ref: 9DNP7
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanc de lucru pentru tehnicieni electronici
CuloriNisip
Adâncime36 "
Tipul de marginePătrat
finalizareaPudră acoperită
Culoarea cadruluiNisip
Materiale cadruOţel
Înălţime34 - 40 "
Tipul picioruluiÎnălțime reglabilă Drept
Capacitate de încărcare2250 lb.
MaterialOţel
Grosimea superioară1"
Lăţime72 "
Materialul suprafeței de lucruLaminat ESD
Asamblare banc de lucruNeasamblat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 70.76
Înălțimea navei (cm)86.36
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS9403608081
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeCapacitate de încărcareLăţimePreț
TENNSCO TW-723034-SEA Banc de lucru tehnic 72wx30dx34 până la 40 inch înălțime | AC9YJH 3LKZ8 TW-723034-SEA30 "2250 lb.72 "-
RFQ
TENNSCO TW-603034-SEA Banc de lucru tehnic 60wx30dx34 până la 40 inch înălțime | AF4KNM 8ZDD7 TW-603034-SEA30 "2250lb.60 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNSCO TW-723634-SEA Banc de lucru tehnic 72wx36dx34 până la 40 inci înălțime