TENNSCO TW-603034-SEA Banc de lucru tehnic 60wx30dx34 până la 40 inci înălțime

Articol: AF4KNM Model: TW-603034-SEACrucea Ref: 8ZDD7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanc de lucru pentru tehnicieni electronici
CuloriNisip
Adâncime30 "
Tipul de marginePătrat
finalizareaPudră acoperită
Culoarea cadruluiNisip
Materiale cadruOţel
Înălţime34 - 40 "
Tipul picioruluiÎnălțime reglabilă Drept
Capacitate de încărcare2250lb.
MaterialOţel
Grosimea superioară1"
Lăţime60 "
Materialul suprafeței de lucruLaminat ESD
Asamblare banc de lucruNeasamblat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 53.8
Înălțimea navei (cm)86.36
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)152.4
Codul HS9403608081
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeCapacitate de încărcareLăţimePreț
TENNSCO TW-723034-SEA Banc de lucru tehnic 72wx30dx34 până la 40 inch înălțime | AC9YJH 3LKZ8 TW-723034-SEA30 "2250 lb.72 "-
RFQ
TENNSCO TW-723634-SEA Banc de lucru tehnic 72wx36dx34 până la 40 inch înălțime | AF4NND 9DNP7 TW-723634-SEA36 "2250 lb.72 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNSCO TW-603034-SEA Banc de lucru tehnic 60wx30dx34 până la 40 inci înălțime