TENNSCO ZA10-4818A-5D Unitate de rafturi fără șuruburi 48 inch lățime x 18 inch adâncime x 120 inch înălțime | AH9AXT 39FN40

TENNSCO ZA10-4818A-5D Unitate de rafturi fără șuruburi 48 inchi lățime x 18 inchi adâncime x 120 inci înălțime

Articol: AH9AXT Model: ZA10-4818A-5DCrucea Ref: 39FN40
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€385.25 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate suplimentară pentru rafturi fără șuruburi
Capacitatea fasciculului500 lb.
CuloriGri
Material de puntePAL
Adâncime18 "
finalizareaElectro Coat
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat SCS Indoor Advantage
Înălţime120 "
MaterialOţel
Numărul de rafturi5
Reglaje raftCrește de 1-1/2".
Capacitatea raftului500 lb.
Stil raftSingur Drept
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 58.05
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)91.44
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNSCO ZA10-4818A-5D Unitate de rafturi fără șuruburi 48 inchi lățime x 18 inchi adâncime x 120 inci înălțime
€385.25 /unitate