TENNSCO ZLE7-7230A-3W Supliment pentru rafturi fără șuruburi 72 x 30 Sârmă | AD4WZV 44P392

TENNSCO ZLE7-7230A-3W Supliment pentru rafturi fără șuruburi 72 x 30 sârmă

Articol: AD4WZV Model: ZLE7-7230A-3WCrucea Ref: 44P392
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€770.69 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate suplimentară pentru rafturi fără șuruburi
Capacitatea fasciculului1750 lb.
CuloriGri
Material de punteFire de sârmă
Adâncime30 "
finalizareaElectro Coat
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat SCS Indoor Advantage
Înălţime84 "
MaterialOţel
Numărul de rafturi3
Reglaje raftCrește de 1-1/2".
Stil raftSingur Drept
Lăţime72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 63.45
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)246.38
Lățimea navei (cm)77.47
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de rafturiCapacitatea fascicululuiCuloriCapacitatea raftuluiLăţimeMaterial de punteAdâncimefinalizareaPreț
TENNSCO ZLC7-4218A-3 Supliment pentru rafturi fără șuruburi 42 x 18 3 rafturi | AD4WKZ 44P094 ZLC7-4218A-332500 lb.Gri-42 "Nici unul18 "Electro Coat€239.70
RFQ
TENNSCO ZLC7-4224A-3 Supliment pentru rafturi fără șuruburi 42 x 24 3 rafturi | AD4WLB 44P096 ZLC7-4224A-332500 lb.Gri-42 "Nici unul24 "Electro Coat€252.05
RFQ
TENNSCO ZLC7-4230A-3 Supliment pentru rafturi fără șuruburi 42 x 30 3 rafturi | AD4WLD 44P098 ZLC7-4230A-332500 lb.Gri-42 "Nici unul30 "Electro Coat€266.92
RFQ
TENNSCO ZLC7-4236A-3 Supliment pentru rafturi fără șuruburi 42 x 36 3 rafturi | AD4WLF 44P101 ZLC7-4236A-332500 lb.Gri-42 "Nici unul36 "Electro Coat€280.52
RFQ
TENNSCO ZLC7-4242A-3 Supliment pentru rafturi fără șuruburi 42 x 42 3 rafturi | AD4WLH 44P103 ZLC7-4242A-332500 lb.Gri-42 "Nici unul42 "Electro Coat€295.19
RFQ
TENNSCO ZLC7-4818A-3 Supliment pentru rafturi fără șuruburi 48 x 18 3 rafturi | AD4WLK 44P105 ZLC7-4818A-332500 lb.Gri-48 "Nici unul18 "Electro Coat€232.27
RFQ
TENNSCO ZLC7-4830A-3 Supliment pentru rafturi fără șuruburi 48 x 30 3 rafturi | AD4WLM 44P107 ZLC7-4830A-332500 lb.Gri-48 "Nici unul30 "Electro Coat€263.60
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNSCO ZLE7-7230A-3W Supliment pentru rafturi fără șuruburi 72 x 30 sârmă
€770.69 /unitate