TENNSCO ZWD-4824-Pereche MG Pardoseală din sârmă 96 W x 24 D x 5/16 inch Înălțime | AF4PTM 9EYZ7

TENNSCO ZWD-4824-Pereche MG Wire Decking 96 W x 24 D x 5/16 inch Înălțime

În stoc
Element: AF4PTM Model: ZWD-4824-Pair MGCrucea Ref: 9EYZ7

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€182.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSârmă
Material de puntePlasa de sarma
Adâncime24 "
Capacitate de încărcare2250 lb.
MaterialFire de sârmă
Grosime5 / 16 "
Lăţime96 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.89
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS9403908020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLăţimePreț
Pardoseală din sârmă TENNSCO ZWD-3618 72 W x 18 D x 5/16 inch Înălțime | AF3RQU 8CLP0 ZWD-361818 "72 "€132.01
TENNSCO ZWD-4818-Pereche MG Pardoseală din sârmă 96 W x 18 D x 5/16 inch Înălțime | AF3RQV 8CLP1 ZWD-4818-Pereche MG18 "96 "€147.87
TENNSCO ZWD-4836-Pereche MG Pardoseală din sârmă 96 W x 36 D 2250 Lb. | AF3RQW 8CLP2 ZWD-4836-Pereche MG36 "96 "€269.54
Pardoseală din sârmă TENNSCO ZWD-4836 MG 48 W x 36 D x 84 inch Înălțime | AF4BYV 8PGR8 ZWD-4836 MG36 "48 "€137.09
TENNSCO ZWD-3624 Pardoseală din sârmă 72 W x 24 D x 5/16 inch Înălțime | AF4DWY 8TKR9 ZWD-362424 "72 "€153.49
Pardoseală din sârmă TENNSCO ZWD-4818 MG 48 W x 18 D x 5/16 inch Înălțime | AF4RQW 9HNE6 ZWD-4818 MG18 "48 "€80.33
Pardoseală din sârmă TENNSCO ZWD-3636 36 W x 36 D x 5/16 inch Înălțime | AF4WNU 9MH94 ZWD-363636 "36 "€175.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNSCO ZWD-4824-Pereche MG Wire Decking 96 W x 24 D x 5/16 inch Înălțime
€182.92 /unitate