Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEST-TITE 83688 Curățare mecanică a dopurilor de țeavă 3 in | AC8WVQ 3EJN8

TEST-TITE 83688 Curățare mecanică a dopului țevii 3 in

În stoc
Element: AC8WVQ Model: 83688Crucea Ref: 3EJN8
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
€27.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de țevi
Pentru utilizare înSisteme DWV pentru sigilare rotundă și din țeavă rotundă
MaterialPlastic
Max. Contrapresiune50 ft. De cap
Max. Diametru3.55 "
Min. Dia.3.44 "
Dimensiune nominală3"
TipMecanică, curățată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS3926909980
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMax. DiametruDimensiune nominalăPreț
TEST-TITE 83687 Curățare mecanică a dopurilor de țeavă 2 in | AC8WVP 3EJN7 836872.45 "2"€25.83
TEST-TITE 83689 Curățare mecanică a dopurilor de țeavă 3 1/2 in | AC8WVR 3EJN9 836893.85 "3.5 "€32.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEST-TITE 83688 Curățare mecanică a dopului țevii 3 in
€27.43 /unitate