THERMACEL 6XP048218 Izolație țeavă 2-1/8 inch ID 6 picioare Lungime Bl | AB9ELV 2CKH7

THERMACEL 6XP048218 Izolație țeavă 2-1/8 inch ID 6 picioare Lungime Bl

Element: AB9ELV Model: 6xp048218.Crucea Ref: 2CKH7
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€16.94 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIzolația conductelor
Aproximativ. Valoarea „R”2.4
Aproximativ. Factorul „R”2.4
CuloriNegru
Pentru ID-ul tubului2"
Pentru tub OD2-1/8 "
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat GREENGUARD
Izolație ID nominal2.125 "
Tip de izolațiePre-fantă, pre lipit
Lungime6"
Materialpolietilenă
Temp. Gamă-160 grade până la 200 grade F
Grosimea peretelui1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.15
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAproximativ. Factorul „R”CuloriIzolație ID nominalTip de izolațieTemp. GamăGrosimea pereteluiPreț
THERMACEL 6XE048258 Izolație țeavă 2-5/8 inch ID 6 picioare Lungime Bl | AB9EKA 2CKA2 6XE0482582.3Negru2.625 "Pre-fanta-160 grade până la 200 grade F1 / 2 "€16.97
RFQ
THERMACEL 6XE068058 Izolație țeavă 5/8 inch ID 6 picioare Lungime Negru | AB9EKB 2CKA9 6XE0680585.2Negru5 / 8 "Pre-fanta-160 grade până la 200 grade F3 / 4 "€7.67
RFQ
THERMACEL 6XE068068 Izolație țeavă 3/4 inch ID 6 picioare Lungime Negru | AB9EKC 2CKC1 6XE0680684.9Negru3 / 4 "Pre-fanta-160 grade până la 200 grade F3 / 4 "€8.44
RFQ
THERMACEL 6XE068078 Izolație țeavă 7/8 inch ID 6 picioare Lungime Negru | AB9EKD 2CKC2 6XE0680784.7Negru7 / 8 "Pre-fanta-160 grade până la 200 grade F3 / 4 "€10.95
RFQ
THERMACEL 6XE068118 Izolație țeavă 1-1/8 inch ID 6 picioare Lungime Bl | AB9EKE 2CKC3 6XE0681184.4Negru1.125 "Pre-fanta-160 grade până la 200 grade F3 / 4 "€11.41
RFQ
THERMACEL 6XE068138 Izolație țeavă 1-3/8 inch ID 6 picioare Lungime Bl | AB9EKF 2CKC4 6XE0681384.2Negru1.375 "Pre-fanta-160 grade până la 200 grade F3 / 4 "€14.75
RFQ
THERMACEL 6XE068158 Izolație țeavă 1-5/8 inch ID 6 picioare Lungime Bl | AB9EKG 2CKC5 6XE0681584.1Negru1.625 "Pre-fanta-160 grade până la 200 grade F3 / 4 "€18.15
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THERMACEL 6XP048218 Izolație țeavă 2-1/8 inch ID 6 picioare Lungime Bl
€16.94 /unitate