Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

THERMACEL 6ZRFG3X4048 Izolație învelitoare pentru țevi Dimensiune foi de 1/2 inch | AD8YPK 4NLN6

THERMACEL 6ZRFG3X4048 Izolație învelitoare pentru țevi Dimensiunea foii de 1/2 inch

În stoc
Articol: AD8YPK Model: 6ZRFG3X4048Crucea Ref: 4NLN6

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€103.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de izolare
Aproximativ. Valoarea „R”2
Aproximativ. Factorul „R”2
CuloriNegru
Pentru utilizare pePipe
Materialelastomerica
Dimensiunea foii36 "x 48"
Temp. Gamă-330 până la 210 grade F
Grosime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS3921135000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAproximativ. Factorul „R”GrosimePreț
THERMACEL 6ZRFG3X4068 Izolație învelitoare pentru țevi Dimensiunea foii de 3/4 inch | AD8YPL 4NLN7 6ZRFG3X406833 / 4 "€100.03
THERMACEL 6ZRFG3X4100 Izolație pentru țeavă, dimensiunea foii de 1 inch | AD8YPM 4NLN8 6ZRFG3X410041"€101.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THERMACEL 6ZRFG3X4048 Izolație învelitoare pentru țevi Dimensiunea foii de 1/2 inch
€103.15 /unitate