Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

THERMOSOFT WW40-120 Covoraș electric pentru încălzire prin pardoseală 40 de picioare Lungime 120 V | AA6JZC 14C442

THERMOSOFT WW40-120 Covoraș electric pentru încălzire prin pardoseală 40 de picioare Lungime 120v

În stoc
Articol: AA6JZC Model: WW40-120Crucea Ref: 14C442
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
€1,188.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCovor electric de încălzire prin pardoseală
Temperatura ambientală. Gamă32 la 104 grade F
Plumb rece10 ft., 2 fire 16 AWG, plus pământ
Tipul de controlTermostat (Nu este inclus)
Adâncime1 / 8 "
Zona de încălzire60 sq ft.
Construcția cablului de încălzireConductori duali izolați XLPE, scut AL/PET, fir de împământare, izolație polimerică ignifugă, izolație exterioară rezistentă la substanțe chimice și la abraziune
Lungime40ft
Min. Raza de indoire1.25 "
Voltaj120
Wați pe ft pătrat12
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.09
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)46.48
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS8516290090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Distanța cablurilor de încălzire (3 ")

Variante de produs

ProdusModelLungimeVoltajLăţimePreț
THERMOSOFT WW5-120 Covoraș electric pentru încălzire prin pardoseală 5 picioare lungime | AA6JYW 14C436 WW5-1205ft12018 "€242.52
THERMOSOFT WW7-120 Covoraș electric pentru încălzire prin pardoseală 7 picioare lungime | AA6JYX 14C437 WW7-1207ft12018 "€332.28
THERMOSOFT WW10-120 Covoraș electric pentru încălzire prin pardoseală 10 picioare Lungime 120 V | AA6JYY 14C438 WW10-12010ft12018 "€468.35
THERMOSOFT WW15-120 Covoraș electric pentru încălzire prin pardoseală 15 picioare lungime | AA6JYZ 14C439 WW15-12015ft12018 "€613.05
THERMOSOFT WW20-120 Covoraș electric pentru încălzire prin pardoseală 20 de picioare Lungime 120 V | AA6JZA 14C440 WW20-12020ft12018 "€738.71
THERMOSOFT WW30-120 Covoraș electric pentru încălzire prin pardoseală 30 de picioare Lungime 120 V | AA6JZB 14C441 WW30-12030ft12018 "€894.82
THERMOSOFT WW50-120 Covoraș electric pentru încălzire prin pardoseală 50 de picioare lungime | AA6JZD 14C443 WW50-12050ft12018 "€1,481.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THERMOSOFT WW40-120 Covoraș electric pentru încălzire prin pardoseală 40 de picioare Lungime 120v
€1,188.01 /unitate