Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

THOMAS & BETTS L-7-50ID-9-C Legătură de cablu cu etichetă de identificare 7.8 inchi Natural PK100

În stoc
Element: AH9JZU Model: L-7-50ID-9-CRef încrucișat: 3KLK9
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
€56.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCravată de cablu
Material de bazăNailon
CuloriNatural
AmenajăriCu eticheta de identificare
Indoor / OutdoorIndoor
Lungime7.8 "
Direcția tamponului de marcareParalel cu Tie
MaterialNailon 6/6
Max. Pachet Dia.1.75 "
Detectabil de metaleNu
Dimensiunea tamponului1-2/25 x 13/25"
Temp. Gamă-40 grade până la 185 grade F
Forța de tracțiune50 lb.
Grosime0.04 "
Tip UL11
Lăţime0.2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)11.43
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Gama aproximativă de lungime: 4 "până la 7-1 / 2"
    • Stil de blocare: Pawl din plastic
    • Datorie cablu: standard
    • Submarcă: Ty-rap (r)

Variante de produs

ProdusModelCod instrumentCuloriAmenajăriTip ULLăţimeIndoor / OutdoorLungimeMax. Pachet Dia.Preț
THOMAS & BETTS TYB2315MX Legătură pentru cablu Standard 7 inch Black PK1000 | AH4WXG 35PC22 TYB2315MXANegruStandard210.1 "Interior sau exterior7"1.5 "€288.15
THOMAS & BETTS TYB2315M Legătură pentru cablu Standard 7 inch Natural PK1000 | AH4WXH 35PC23 TYB2315MANaturalStandard210.1 "Indoor7"1.5 "€195.86
THOMAS & BETTS TY253M Legătură de cablu Standard 11.6 inci Natural PK1000 | AH4WXJ 35PC24 TY253MA / BNaturalStandard21S0.18 "Indoor11.6 "3"€622.09
THOMAS & BETTS TY5277MX Legătură de cablu standard 24.3 inchi negru PK50 | AH4WXK 35PC25 TY5277MXBNegruStandard21S0.26 "Interior sau exterior24.3 "7"€225.12
THOMAS & BETTS TY5277M Legătură pentru cablu Standard 24.3 inchi Natural PK50 | AH4WXL 35PC26 TY5277MBNaturalStandard21S0.26 "Indoor24.3 "7"€175.93
THOMAS & BETTS TY5354M Legătură de cablu, lungime nominală de 15 inchi, lățime de 0.19 inchi, standard, 100 buc | CH9UED 41NH96 TY5354M--------€140.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THOMAS & BETTS L-7-50ID-9-C Legătură de cablu cu etichetă de identificare 7.8 inchi Natural PK100
€56.22 /unitate