Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Minge de precizie THOMSON 4RJJ5 440css 3/8 inch - Pachet De 50 | AD9FNK

THOMSON 4RJJ5 Minge de precizie 440css 3/8 inch - Pachet de 50

În stoc
Element: AD9FNK Model: 4RJJ5
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
€106.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMinge de precizie rezistentă la coroziune
aliaj de tip440C
Dia. Toleranţă+/- 0.0001 "
Diametru3 / 8 "
Calitate25
MaterialOţel inoxidabil
Rockwell HardnessC 58 până la 65

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8482910010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelaliaj de tipDiametruCalitateRockwell HardnessPreț
THOMSON 4RJJ3 Minge de precizie 440C aliaj, inoxidabil 5/16" Pk100 | AG7BVZ 4RJJ3440C5 / 16 "25C 58 până la 65€57.63
Minge de precizie THOMSON 4RJL9 316SS 3/8 inch PK25 | AJ2HHB 4RJL93163 / 8 "100C 25 până la 39€26.58
Minge de precizie THOMSON 4RJR1 rezistentă la coroziune, ceramică cu nitrură de siliciu, 7/32 inch dia., 25 buc | CH9YDZ 4RJR1----€148.41
Minge de precizie THOMSON 4RJR2 rezistentă la coroziune, ceramică cu nitrură de siliciu, 1/4 inch dia., 10 buc | CH9DA 4RJR2----€71.41
Minge de precizie THOMSON 4RJP7 rezistentă la coroziune, ceramică cu nitrură de siliciu, 1/8 inch dia., 50 buc | CH9YEB 4RJP7----€134.73
Minge de precizie THOMSON 4RJP9 rezistentă la coroziune, ceramică cu nitrură de siliciu, 3/16 inch dia., 25 buc | CH9YEC 4RJP9----€91.26
Minge de precizie THOMSON 4RJP6 rezistentă la coroziune, ceramică cu nitrură de siliciu, 3/32 inch dia., 50 buc | CH9DĂ 4RJP6----€141.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THOMSON 4RJJ5 Minge de precizie 440css 3/8 inch - Pachet de 50
€106.00 /unitate