Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

THOMSON 4RJJ3 Minge de precizie 440C aliaj, inoxidabil 5/16 Pk100 | AG7BVZ

THOMSON 4RJJ3 Minge de precizie 440C aliaj, inoxidabil 5/16" Pk100

În stoc
Articol: AG7BVZ Model: 4RJJ3
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
€57.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMinge de precizie rezistentă la coroziune
aliaj de tip440C
Dia. Toleranţă+/- 0.0001 "
Diametru5 / 16 "
Calitate25
MaterialOţel inoxidabil
Rockwell HardnessC 58 până la 65
Greutate2.007g

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8482910010

Variante de produs

ProdusModelaliaj de tipDiametruCalitateRockwell HardnessPreț
Minge de precizie THOMSON 4RJJ5 440css 3/8 inch - Pachet De 50 | AD9FNK 4RJJ5440C3 / 8 "25C 58 până la 65€106.00
Minge de precizie THOMSON 4RJL9 316SS 3/8 inch PK25 | AJ2HHB 4RJL93163 / 8 "100C 25 până la 39€26.58
Minge de precizie THOMSON 4RJR1 rezistentă la coroziune, ceramică cu nitrură de siliciu, 7/32 inch dia., 25 buc | CH9YDZ 4RJR1----€148.41
Minge de precizie THOMSON 4RJR2 rezistentă la coroziune, ceramică cu nitrură de siliciu, 1/4 inch dia., 10 buc | CH9DA 4RJR2----€71.41
Minge de precizie THOMSON 4RJP7 rezistentă la coroziune, ceramică cu nitrură de siliciu, 1/8 inch dia., 50 buc | CH9YEB 4RJP7----€134.73
Minge de precizie THOMSON 4RJP9 rezistentă la coroziune, ceramică cu nitrură de siliciu, 3/16 inch dia., 25 buc | CH9YEC 4RJP9----€91.26
Minge de precizie THOMSON 4RJP6 rezistentă la coroziune, ceramică cu nitrură de siliciu, 3/32 inch dia., 50 buc | CH9DĂ 4RJP6----€141.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THOMSON 4RJJ3 Minge de precizie 440C aliaj, inoxidabil 5/16" Pk100
€57.63 /unitate