Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

THOMSON FNYBU10OPN Rulment liniar, numai bucșă, 0.625 inchi, deschis, fără auto-aliniere, precizie ID | AH2PJF 2LFR6

THOMSON FNYBU10OPN Rulment liniar, numai bucșă, 0.625 inch, deschis, fără auto-aliniere, precizie ID

În stoc
Articol: AH2PJF Model: FNYBU10OPNCrucea Ref: 2LFR6
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
€74.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment simplu de bucșă
CuloriNegru
În interiorul Dia.5 / 8 "
În interiorul Dia. Toleranţă0.0005
Lungime1.5 "
căptușealăPASUL 950
UngereAutolubrifiant
MaterialCorp din aluminiu
În afara Dia.1.125 "
În afara Dia. Toleranţă0.0005
Capacitate de încărcare statică1450 lb.
Temp. Gamă-400 până la 550 grade F
TipOperatii Deschise

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8483308090
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelPreț
THOMSON FNYBU10LOPN Rulment liniar, numai bucșă, 0.625 inchi, deschis, nealiniat automat, ID compensat | AH2PJE 2LFR5 FNYBU10LOPN€74.15
Rulment liniar THOMSON FNYBU06, numai bucșă, 0.375 inchi, închis, fără auto-aliniere, precizie ID | AL2BEP 2LFP4 FNYBU06€47.81
Rulment liniar THOMSON FNYBU08, numai bucșă, 0.5 inchi, închis, fără auto-aliniere, precizie ID | AL2BEQ 2LFP8 FNYBU08€49.79
Rulment liniar THOMSON FNYBU10, numai bucșă, 0.625 inchi, închis, fără auto-aliniere, precizie ID | AL2BER 2LFR3 FNYBU10€55.39
Rulment liniar THOMSON FNYBU12, numai bucșă, 0.75 inchi, închis, fără auto-aliniere, precizie ID | AL2BEU 2LFR7 FNYBU12€56.33
Rulment liniar THOMSON FNYBU16, numai bucșă, 1 inch, închis, fără auto-aliniere, precizie ID | AL2BEV 2LFT2 FNYBU16€103.62
Rulment liniar THOMSON FNYBU24, numai bucșă, 1.5 inchi, închis, fără auto-aliniere, precizie ID | AL2BEW 2LFU1 FNYBU24€202.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THOMSON FNYBU10OPN Rulment liniar, numai bucșă, 0.625 inch, deschis, fără auto-aliniere, precizie ID
€74.15 /unitate