Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROCON 112A025F11CA Pompă rotativă cu palete, cu fixare, 3/8 inch NPT, 25 GPH, alamă | AJ2JXG 112A025F11CA 250

PROCON 112A025F11CA Pompă rotativă cu palete, cu fixare, 3/8 inch NPT, 25 GPH, alamă

În stoc
Articol: AJ2JXG Model: 112A025F11CARef. cruce: 112A025F11CA 250
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
€220.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa cu palete rotative
Material corpAlamă
Built-InSupapa
By-PassDa
Presiunea de descărcare (PSI)Max. 250 psi
Conduce0.118" dublu plat
Lift de aspirație uscată3.3 ft.
Greutate uscata2.5 lbs.
Relief externNu este necesar
Rata de curgere25 gph
Debit @ 100 psi25 gph
Debit @ 150 psi23 gph
Debit @ 200 psi21 gph
Debit @ 250 psi19 gph
Debit @ 50 psi27 gph
GPH25
Material carcasăAlamă
CP @ 100 PSI0.12 CP
HP @ 150 psi0.17 CP
HP @ 200 psi0.22 CP
HP @ 250 psi0.27 CP
CP @ 50 PSI0.07 CP
Dimensiunea intrării3/8 "-18
Tipul de intrareNPT
Intrare / ieșire NPTF (In.)3/8
Max. curgere35
Max. Vâscozitatea fluidă100 cP
Max. Presiunea de funcționare150 psi
Max. Temperatura de funcționare.160 de grade F
Presiune maximă250
Max. Viteză2400 RPM
Max. Temp.158
Mfr. SerieSeria 2
Min. Debit19
Min. Temperatura de funcționare.-4 grade F
Min. RPM1000RPM
MontareStil clemă pentru carbonator
Stil de montareClamp-On
Nivel de zgomot60 dBa
RPM nominal1,725 rpm
Dimensiunea de ieșire3/8 "-18
Tip OutletNPT
Intervalul de pH6pH
Alimentare0.27 CP
Presiune de descărcare max.250
Gama supapei de siguranță151 până la 250 psi
RotațieClockwise
Materialul rotorului303 oțel inoxidabil
Material sigiliuNitril, tip 21
Autoamorsare umedă6 ft. max. Lift
Ax303 oțel inoxidabil
Presiunea statică100 psi
Filtru3.25 mp, fără
Rezoluția TDS5000ppm
Configurare supapăEchilibrat - Ajustare externă
Tipul supapeiBypass din plastic - Ultem
Lift de aspirație umedă6.6 ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0206
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)10.92
Tara natalaMX

Detalii produs:

Pompa rotativă cu palete Procon 112A025F11CA este o soluție de pompare versatilă și fiabilă, utilizată în sistemele de distribuire a băuturilor, espressoarele, sistemele de purificare a apei, echipamentele medicale și procesele industriale. Are un design compact pentru a asigura o pompare precisă și consistentă a fluidului.

Caracteristici:

  • Dispune de un corp din alamă pentru o durabilitate sporită și o siguranță sporită prin includerea unei supape de siguranță încorporate.
  • Această pompă este integrată cu o funcție de bypass și are o unitate dublă plată pentru o funcționare eficientă.
  • Oferă o capacitate de ridicare cu aspirație uscată și are o greutate uscată pentru manipulare și instalare convenabilă.
  • Această pompă oferă montare în stil clemă de carbonator și are un design de aspirație umedă cu autoamorsare pentru performanțe de lungă durată.
  • Vine fără sită, simplificând procedurile de întreținere și curățare.
  • Această pompă are în plus o rezoluție TDS (Total Dissolved Solids) pentru a monitoriza cu precizie calitatea fluidului.

Întrebări frecvente:

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui luate în timpul utilizării acestei pompe?

A.

  • Citiți manualul de utilizare
  • Purtați echipament individual de protecție (EIP)
  • Asigurați-vă instalarea corectă
  • Utilizați în zone bine ventilate
  • Asigurați siguranța sursei de alimentare
  • Verificați compatibilitatea materialului
  • Verificați funcționarea supapei de siguranță
  • Cunoașteți procedurile de oprire de urgență
  • Inspectați regulat pentru anomalii
  • Urmați întreținerea recomandată
  • Oferiți instruire pentru operatori

Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți această pompă?

A.

  • Debitul
  • Gamă de presiuni
  • Compatibilitate materială
  • Dimensiunea pompei
  • Cerințe de întreținere
  • Sursa de alimentare
  • Durabilitate
  • A costat
  • Masuri de siguranta

Î. Cum se detectează scurgerile în această pompă rotativă cu palete Procon 112A025F11CA?

A.

  • Inspectați vizual pompa și conexiunile sale pentru orice semne de scurgere, cum ar fi pete umede, picături sau pete.
  • Aplicați o soluție de săpun pe îmbinările și conexiunile pompei în timp ce aceasta funcționează și căutați bule care indică scurgeri.
  • Verificați dacă există zgomote sau vibrații neobișnuite, deoarece scurgerile pot afecta performanța pompei.
  • Monitorizați nivelul fluidului și fluctuațiile de presiune, deoarece scăderile bruște pot indica o scurgere.
  • Efectuați un test de presiune pentru a evalua integritatea pompei în condiții specifice de funcționare.

Variante de produs

ProdusModelHP @ 150 psiConduceRata de curgereHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. curgerePresiune maximăAlimentarePreț
PROCON 112A035F11CA Pompă rotativă cu palete, cu fixare, 3/8 inch NPT, 35 GPH, alamă | AF2QXU 112A035F11CA 250 112A035F11CA0.19 CP0.118" dublu plat35 gph0.24 CP0.29 CP48 GPH200 psi0.27 CP€202.55
PROCON 112A060F11CA Pompă rotativă cu palete, cu fixare, 3/8 inch NPT, 60 GPH, alamă | AF2QXV 112A060F11CA 250 112A060F11CA0.23 CP0.118" dublu plat60 gph0.29 CP0.35 CP73 GPH200 psi0.35 CP€203.78
Pompă rotativă cu palete PROCON 102A100F11PA, cu fixare, 3/8 inch NPT, 100 GPH, alamă | AF2QXW 102A100F11PA 250 102A100F11PA0.28 CP0.118" dublu plat100 gph0.35 CP0.42 CP112 GPH200 psi0.42 CP€193.96
Pompă rotativă cu palete PROCON 102A140F11PA, cu fixare, 3/8 inch NPT, 140 GPH, alamă | AF2QXY 102A140F11PA 250 102A140F11PA0.4 CP0.118" dublu plat140 gph0.52 CP0.63 CP154 GPH200 psi0.42 CP€199.07
PROCON 102E100F11BA Pompă rotativă cu palete, cu șuruburi, 3/8 inch NPT, 100 GPH, alamă | CM6UTH 102E100F11BA0.28 CPApartament unic100 gph0.35 CP0.42 CP--0.64 CP€138.74
Pompă rotativă cu palete PROCON 112A100F11AA, cu fixare, 3/8 inch NPT, 100 GPH, alamă | CM6UTJ 112A100F11AA0.28 CP0.118" dublu plat100 gph0.35 CP0.42 CP--0.42 CP€113.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROCON 112A025F11CA Pompă rotativă cu palete, cu fixare, 3/8 inch NPT, 25 GPH, alamă
€220.30 /unitate