Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pompă rotativă cu palete PROCON 112A100F11AA, cu fixare, 3/8 inch NPT, 100 GPH, alamă | CM6UTJ

PROCON 112A100F11AA Pompă rotativă cu palete, cu fixare, 3/8 inch NPT, 100 GPH, alamă

În stoc
Articol: CM6UTJ Model: 112A100F11AA
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
€113.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa cu palete rotative
Presiunea de descărcare (PSI)Max. 250 psi
Conduce0.118" dublu plat
Lift de aspirație uscată3.3 ft.
Greutate uscata2.5 lbs.
Rata de curgere100 gph
Debit @ 100 psi100 gph
Debit @ 150 psi98 gph
Debit @ 200 psi96 gph
Debit @ 250 psi94 gph
Debit @ 50 psi102 gph
Material carcasăAlamă
CP @ 100 PSI0.2 CP
HP @ 150 psi0.28 CP
HP @ 200 psi0.35 CP
HP @ 250 psi0.42 CP
CP @ 50 PSI0.13 CP
Dimensiunea intrării3/8 "-18
Tipul de intrareNPT
Max. Vâscozitatea fluidă100 cP
Max. Presiunea de funcționare150 psi
Max. Temperatura de funcționare.160 de grade F
Max. Viteză2400 RPM
Mfr. SerieSeria 2
Min. Temperatura de funcționare.-4 grade F
Min. RPM1000RPM
Stil de montareClamp-On
Nivel de zgomot60 dBa
RPM nominal1,725 rpm
Dimensiunea de ieșire3/8 "-18
Tip OutletNPT
Intervalul de pH6pH
Alimentare0.42 CP
Gama supapei de siguranță151 până la 250 psi
RotațieClockwise
Materialul rotorului303 oțel inoxidabil
Material sigiliuNitril, Tip 21, Neechilibrat Ceramic/Carbon
Autoamorsare umedă6 ft. max. Lift
Presiunea statică100 psi
Filtru3.25 mp, fără
Rezoluția TDS5000ppm
Configurare supapăStandard-Non-ajustare externă
Tipul supapeiBypass- Ultem
Lift de aspirație umedă6.6 ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035

Detalii produs:

Pompa rotativă cu palete Procon 112A100F11AA are palete pe un rotor rotativ în interiorul unei carcase cilindrice și funcționează ca o pompă volumetrică. Paleta creează o cameră variabilă, atrăgând fluidul în partea de aspirație a pompei și comprimându-l prin orificiu de evacuare. Oferă un flux constant, capacități de autoamorsare și versatilitate în manipularea lichidelor și gazelor. Este folosit în distribuirea băuturilor, aparate de cafea, purificarea apei, sisteme de răcire și aplicații industriale de transfer de fluide.

Caracteristici:

  • Această pompă rotativă cu palete are o construcție din alamă pentru rezistență la coroziune și durabilitate.
  • Este proiectat cu o dimensiune a orificiului de deschidere de NPT 3/8 inci, permițând conectarea ușoară la fitinguri și conducte compatibile.
  • Această pompă oferă montare prin clemă pentru a asigura o instalare sigură și convenabilă și are o configurație dublă de antrenare plată pentru o transmisie eficientă și fiabilă a puterii în timpul funcționării.
  • Are un tip de etanșare ceramică/carbon neechilibrat pentru a asigura o funcționare etanșă și o uzură redusă pentru o durată de viață extinsă a pompei.
  • Această pompă încorporează un tip de supapă bypass-Ultem, oferind un control eficient al fluidului în aplicații specifice.

Accesorii compatibile:

  • procon 1113 Clemă în bandă V: Această bandă asigură o conexiune sigură între părțile cilindrice, oferind o etanșare sigură și etanșă, potrivită pentru diverse aplicații.

Întrebări frecvente:

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau în timpul utilizării unei pompe cu palete rotative?

A.

  • Prioritizează împământarea corespunzătoare pentru a reduce pericolele electrice în timpul funcționării pompei.
  • Asigurați-vă o zonă bine ventilată, cu un flux de aer suficient și o disipare a căldurii atunci când utilizați pompa.
  • Efectuați inspecții regulate de scurgere și răspundeți prompt la orice probleme identificate.
  • Purtați întotdeauna echipament individual de protecție adecvat atunci când manipulați fluide sau gaze periculoase.
  • Preveniți supraîncărcarea pompei pentru a evita supraîncălzirea și eventualele daune.
  • Nu utilizați niciodată pompa fără o lubrifiere suficientă și un lichid adecvat.
  • Asigurați bine toate conexiunile, furtunurile și fitingurile pentru a preveni scurgerile în timpul funcționării.
  • Fiți atenți, abținându-vă de la fumat sau de la utilizarea flăcărilor deschise în apropierea pompei, în special atunci când aveți de-a face cu substanțe inflamabile.

Î. Care este puterea mecanică maximă a acestei pompe cu palete rotative pentru a funcționa eficient?

A. Puterea mecanică maximă necesară pentru ca pompa cu palete rotative să funcționeze eficient este de 0.42 CP.

Î. Care sunt factorii cheie care afectează performanța unei pompe cu palete rotative?

A.

  • Viteza de rotație a pompei.
  • Tipul și starea paletelor și a etanșărilor.
  • Vâscozitatea fluidului pompat.
  • Prezența de solide sau contaminanți în fluid.
  • Intervalele de temperatură și presiune de funcționare.

Variante de produs

ProdusModelHP @ 150 psiConduceRata de curgereHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. curgerePresiune maximăAlimentarePreț
PROCON 112A035F11CA Pompă rotativă cu palete, cu fixare, 3/8 inch NPT, 35 GPH, alamă | AF2QXU 112A035F11CA 250 112A035F11CA0.19 CP0.118" dublu plat35 gph0.24 CP0.29 CP48 GPH200 psi0.27 CP€202.55
PROCON 112A060F11CA Pompă rotativă cu palete, cu fixare, 3/8 inch NPT, 60 GPH, alamă | AF2QXV 112A060F11CA 250 112A060F11CA0.23 CP0.118" dublu plat60 gph0.29 CP0.35 CP73 GPH200 psi0.35 CP€203.78
Pompă rotativă cu palete PROCON 102A100F11PA, cu fixare, 3/8 inch NPT, 100 GPH, alamă | AF2QXW 102A100F11PA 250 102A100F11PA0.28 CP0.118" dublu plat100 gph0.35 CP0.42 CP112 GPH200 psi0.42 CP€193.96
Pompă rotativă cu palete PROCON 102A140F11PA, cu fixare, 3/8 inch NPT, 140 GPH, alamă | AF2QXY 102A140F11PA 250 102A140F11PA0.4 CP0.118" dublu plat140 gph0.52 CP0.63 CP154 GPH200 psi0.42 CP€199.07
PROCON 112A025F11CA Pompă rotativă cu palete, cu fixare, 3/8 inch NPT, 25 GPH, alamă | AJ2JXG 112A025F11CA 250 112A025F11CA0.17 CP0.118" dublu plat25 gph0.22 CP0.27 CP352500.27 CP€220.30
PROCON 102E100F11BA Pompă rotativă cu palete, cu șuruburi, 3/8 inch NPT, 100 GPH, alamă | CM6UTH 102E100F11BA0.28 CPApartament unic100 gph0.35 CP0.42 CP--0.64 CP€138.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROCON 112A100F11AA Pompă rotativă cu palete, cu fixare, 3/8 inch NPT, 100 GPH, alamă
€113.61 /unitate