Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROCON 112A035F11CA Pompă rotativă cu palete, cu fixare, 3/8 inch NPT, 35 GPH, alamă | AF2QXU 112A035F11CA 250

PROCON 112A035F11CA Pompă rotativă cu palete, cu fixare, 3/8 inch NPT, 35 GPH, alamă

În stoc
Articol: AF2QXU Model: 112A035F11CARef. cruce: 112A035F11CA 250
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
€202.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa cu palete rotative
Material corpAlamă
Built-InSupapa
By-PassDa
Presiunea de descărcare (PSI)Max. 250 psi
Conduce0.118" dublu plat
Lift de aspirație uscată3.3 ft.
Greutate uscata2.5 lbs.
Relief externNu este necesar
Rata de curgere35 gph
Debit @ 100 psi35 gph
Debit @ 150 psi33 gph
Debit @ 200 psi31 gph
Debit @ 250 psi29 gph
Debit @ 50 psi37 gph
GPH35
Material carcasăAlamă
CP @ 100 PSI0.14 CP
HP @ 150 psi0.19 CP
HP @ 200 psi0.24 CP
HP @ 250 psi0.29 CP
CP @ 50 PSI0.08 CP
Dimensiunea intrării3/8 "-18
Tipul de intrareNPT
Intrare / ieșire NPTF (In.)3/8
Max. curgere48 GPH
Max. Vâscozitatea fluidă100 cP
Max. Presiunea de funcționare150 psi
Max. Temperatura de funcționare.160 de grade F
Presiune maximă200 psi
Max. Viteză2400 RPM
Max. Temp.150 F
Mfr. SerieSeria 2
Min. Debit29 GPH
Min. Temperatura de funcționare.-4 grade F
Min. RPM1000RPM
MontareStil clemă pentru carbonator
Stil de montareClamp-On
Nivel de zgomot60 dBa
RPM nominal1,725 rpm
Dimensiunea de ieșire3/8 "-18
Tip OutletNPT
Intervalul de pH6pH
Alimentare0.27 CP
Presiune de descărcare max.250 PSI
Gama supapei de siguranță151 până la 250 psi
RotațieClockwise
Materialul rotorului303 oțel inoxidabil
Material sigiliuNitril, tip 21
Autoamorsare umedă6 ft. max. Lift
Ax303 oțel inoxidabil
Presiunea statică100 psi
Filtru3.25 mp, fără
Rezoluția TDS5000ppm
Configurare supapăEchilibrat - Ajustare externă
Tipul supapeiBypass din plastic - Ultem
Lift de aspirație umedă6.6 ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.02
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8413500090
Tara natalaMX

Detalii produs:

Pompa rotativă cu palete Procon 112A035F11CA este o unitate de transfer de fluid utilizată în tratarea apei, în mașinile pentru alimente și băuturi și cafea pentru pomparea apei, băuturilor și a altor lichide. Designul compact al pompei și compatibilitatea cu configurațiile standard de instalații sanitare o fac eficientă și eficientă pentru transferul fluidelor.

Caracteristici:

  • Această pompă are material de carcasă din alamă care oferă durabilitate și fiabilitate sporite.
  • Oferă conexiuni de intrare și ieșire NPT de 3/8 inch, oferind compatibilitate cu configurațiile standard de instalații sanitare.
  • Aceasta pompa este echipata cu elastomeri EPDM/nitril, asigurand compatibilitatea cu fluidele si prevenind scurgerile sau deteriorarile.
  • Are un debit de 35 GPH, permițând un transfer eficient și eficient de fluid.
  • Această pompă este proiectată să funcționeze la temperaturi ale fluidului cuprinse între -4 și 160 de grade F pentru diverse condiții de mediu.
  • Oferă o cerință maximă de cai putere mecanică de 0.29 CP, asigurând eficiență energetică și rentabilitate în timpul utilizării.
  • Această pompă este integrată cu o supapă de suprapresiune internă pentru protejarea sistemului și prevenirea situațiilor de suprapresiune.

Întrebări frecvente:

Î. Cum inspectez o scurgere în această pompă?

A.

  • Verificați dacă există scurgeri vizibile, pete sau umezeală în jurul pompei.
  • Ascultați zgomote de șuierat sau suge care pot indica scurgeri.
  • Simțiți zonele umede din jurul conexiunilor și fitingurilor.
  • Căutați crăpături sau uzură și înlocuiți garniturile și garniturile dacă este necesar.
  • Asigurați-vă că toate fitingurile sunt strânse corespunzător.
  • Testați pompa în condiții de funcționare pentru a identifica scurgerile.
  • Verificați dacă există scăderi bruște ale nivelului de lichid.
  • Căutați scurgeri sau înfundari în conductele de scurgere.
  • Verificați dacă rotorul și paletele nu prezintă deteriorări sau uzură excesivă.
  • Aplicați soluții de detectare a scurgerilor pentru a găsi scurgeri ascunse.
  • Verificați funcționarea corectă a supapei de siguranță pentru a evita scurgerile.
  • Urmăriți eficiența scăzută, care poate semnala scurgeri.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau în timp ce folosesc această pompă rotativă cu palete Procon 112A035F11CA?

A.

  • Citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a utiliza pompa.
  • Asigurați-vă că pompa este plasată pe o suprafață stabilă și plană.
  • Verificați dacă există semne de deteriorare sau uzură și înlocuiți piesele defecte.
  • Folosiți echipament individual de protecție (EIP) adecvat, cum ar fi mănuși și ochelari de protecție.
  • Verificați compatibilitatea pompei cu fluidul și asigurați o lubrifiere adecvată dacă este necesar.
  • Conectați pompa la o sursă de alimentare adecvată, conform cerințelor de tensiune și putere.
  • Inspectați și curățați regulat pompa pentru a menține eficiența și a preveni pericolele.
  • Dacă apar defecțiuni sau zgomote neobișnuite, opriți utilizarea pompei și solicitați asistență profesională.
  • Depozitați pompa într-un loc uscat și sigur, departe de temperaturi extreme și pericole.
  • Respectați toate instrucțiunile de siguranță și avertismentele de la producător pentru o funcționare în siguranță.

Î. Ce tip de acționare este utilizat în această pompă?

A. În această pompă rotativă cu palete Procon 0.118A112F035CA este utilizată o unitate dublă plată de 11 inchi pentru o performanță îmbunătățită în timpul operațiunilor de mare viteză.

Variante de produs

ProdusModelHP @ 150 psiConduceRata de curgereHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. curgerePresiune maximăAlimentarePreț
PROCON 112A060F11CA Pompă rotativă cu palete, cu fixare, 3/8 inch NPT, 60 GPH, alamă | AF2QXV 112A060F11CA 250 112A060F11CA0.23 CP0.118" dublu plat60 gph0.29 CP0.35 CP73 GPH200 psi0.35 CP€203.78
Pompă rotativă cu palete PROCON 102A100F11PA, cu fixare, 3/8 inch NPT, 100 GPH, alamă | AF2QXW 102A100F11PA 250 102A100F11PA0.28 CP0.118" dublu plat100 gph0.35 CP0.42 CP112 GPH200 psi0.42 CP€193.96
Pompă rotativă cu palete PROCON 102A140F11PA, cu fixare, 3/8 inch NPT, 140 GPH, alamă | AF2QXY 102A140F11PA 250 102A140F11PA0.4 CP0.118" dublu plat140 gph0.52 CP0.63 CP154 GPH200 psi0.42 CP€199.07
PROCON 112A025F11CA Pompă rotativă cu palete, cu fixare, 3/8 inch NPT, 25 GPH, alamă | AJ2JXG 112A025F11CA 250 112A025F11CA0.17 CP0.118" dublu plat25 gph0.22 CP0.27 CP352500.27 CP€220.30
PROCON 102E100F11BA Pompă rotativă cu palete, cu șuruburi, 3/8 inch NPT, 100 GPH, alamă | CM6UTH 102E100F11BA0.28 CPApartament unic100 gph0.35 CP0.42 CP--0.64 CP€138.74
Pompă rotativă cu palete PROCON 112A100F11AA, cu fixare, 3/8 inch NPT, 100 GPH, alamă | CM6UTJ 112A100F11AA0.28 CP0.118" dublu plat100 gph0.35 CP0.42 CP--0.42 CP€113.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROCON 112A035F11CA Pompă rotativă cu palete, cu fixare, 3/8 inch NPT, 35 GPH, alamă
€202.55 /unitate