Pompa rotativă cu palete Procon 102E100F11BA este potrivită pentru distribuirea băuturilor, mașinile de cafea, purificarea apei, sistemele de răcire și aplicațiile industriale de transfer de fluide. Funcționează ca o pompă volumetrică având palete pe un rotor rotativ în interiorul unei carcase cilindrice. Mișcarea paletei creează o cameră variabilă, atrăgând fluidul în partea de aspirație a pompei și comprimându-l prin orificiu de evacuare. Asigură un debit constant, capacitate de autoamorsare și flexibilitate pentru a gestiona eficient diferite lichide și gaze.
Caracteristici:
- Are o construcție robustă din alamă, făcându-l durabil și rezistent la coroziune și are un port NPT filetat de 3/8 inch pentru o instalare ușoară.
- Această pompă are un debit de 100 GPH sau 300 LPH și are garnituri din elastomer EPDM / nitril pentru un mecanism de etanșare fiabil și eficient.
- Oferă un tip de montare cu șuruburi pentru atașare sigură și are o singură configurație de unitate plată pentru o funcționare eficientă.
- Această pompă are un tip de etanșare ceramică/carbon neechilibrat pentru operațiuni etanșe.
- Are o rotație în sensul acelor de ceasornic, permițând un control precis al fluidului și oferă componente interne din carbon pentru fiabilitate de lungă durată.
Accesorii compatibile:
- procon 1113 Clemă în bandă V: Oferă o conexiune sigură între componentele cilindrice, asigurând o etanșare sigură și etanșă în diverse aplicații.
Întrebări frecvente:
Î. Ce factor ar trebui să iau în considerare atunci când aleg această pompă rotativă cu palete?
A. Factorii majori includ viteza de pompare, vidul final, compatibilitatea fluidelor și considerațiile de mediu.
Î. Cum întrețin această pompă rotativă cu palete?
A.
- Inspectați regulat pompa pentru semne de uzură, scurgeri și deteriorare.
- Păstrați pompa și împrejurimile curate pentru a preveni pătrunderea resturilor.
- Înlocuiți paletele, garniturile și garniturile uzate pentru a menține funcționarea corespunzătoare.
- Respectați ciclurile de funcționare specificate pentru a preveni supraîncălzirea și pentru a prelungi durata de viață a pompei.
- Asigurați tensiunea și starea corespunzătoare a curelelor și scripetelor (dacă este cazul).
- Utilizați procedurile de siguranță adecvate în timpul întreținerii, inclusiv deconectarea pompei de la sursele de alimentare.
Î. Ce considerente de siguranță ar trebui să iau când folosesc pompe cu palete rotative?
A. Considerațiile de siguranță includ împământarea corespunzătoare, evacuarea gazelor de eșapament, operarea în zone bine ventilate pentru gaze inflamabile sau toxice și respectarea recomandărilor producătorului pentru operarea și întreținerea în siguranță.
Î. Cum aleg pompa cu palete rotative potrivită pentru aplicația mea?
R. Puteți alege pompa rotativă cu palete potrivită pentru aplicația dvs. luând în considerare debitul, presiunea, compatibilitatea materialului, nivelul de vid, condițiile de funcționare, dimensiunea, zgomotul și eficiența energetică.
Î. Care este diferența dintre pompele cu palete rotative lubrifiate cu ulei și cele fără ulei?
A. Pompele rotative cu palete lubrifiate cu ulei folosesc ulei pentru etanșare, lubrifiere și răcire, oferind niveluri de vid mai ridicate, în timp ce pompele cu palete fără ulei folosesc materiale auto-lubrifiante sau metode alternative de etanșare pentru a preveni contaminarea cu ulei.
Î. Cum pot preveni returul uleiului într-o pompă rotativă cu palete?
A.
- Utilizați balast de gaz pentru vapori umezi sau condensabili.
- Operați în limitele de temperatură recomandate.
- Verificați și schimbați regulat uleiul pompei.
- Alegeți tipul corect de ulei pentru pompă.
- Luați în considerare instalarea unei capcane de răcire.
- Întreține pompa în mod regulat.