Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pompă rotativă cu palete PROCON 102A100F11PA, cu fixare, 3/8 inch NPT, 100 GPH, alamă | AF2QXW 102A100F11PA 250

PROCON 102A100F11PA Pompă rotativă cu palete, cu fixare, 3/8 inch NPT, 100 GPH, alamă

În stoc
Articol: AF2QXW Model: 102A100F11PARef. cruce: 102A100F11PA 250
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
€193.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa cu palete rotative
Material corpAlamă
Built-InSupapa
By-PassDa
Presiunea de descărcare (PSI)Max. 250 psi
Conduce0.118" dublu plat
Lift de aspirație uscată3.3 ft.
Greutate uscata2.5 lbs.
Relief externNu este necesar
Rata de curgere100 gph
Debit @ 100 psi100 gph
Debit @ 150 psi98 gph
Debit @ 200 psi96 gph
Debit @ 250 psi94 gph
Debit @ 50 psi102 gph
GPH100
Material carcasăAlamă
CP @ 100 PSI0.2 CP
HP @ 150 psi0.28 CP
HP @ 200 psi0.35 CP
HP @ 250 psi0.42 CP
CP @ 50 PSI0.13 CP
Dimensiunea intrării3/8 "-18
Tipul de intrareNPT
Intrare / ieșire NPTF (In.)3/8
Max. curgere112 GPH
Max. Vâscozitatea fluidă100 cP
Max. Presiunea de funcționare150 psi
Max. Temperatura de funcționare.160 de grade F
Presiune maximă200 psi
Max. Viteză2400 RPM
Max. Temp.150 F
Mfr. SerieSeria 2
Min. Debit94 GPH
Min. Temperatura de funcționare.-4 grade F
Min. RPM1000RPM
MontareStil clemă pentru carbonator
Stil de montareClamp-On
Nivel de zgomot60 dBa
RPM nominal1,725 rpm
Dimensiunea de ieșire3/8 "-18
Tip OutletNPT
Intervalul de pH6pH
Alimentare0.42 CP
Presiune de descărcare max.250 PSI
Gama supapei de siguranță151 până la 250 psi
RotațieClockwise
Materialul rotorului303 oțel inoxidabil
Material sigiliuNitril, tip 21
Autoamorsare umedă6 ft. max. Lift
Ax303 oțel inoxidabil
Presiunea statică100 psi
Filtru3.25 mp, fără
Rezoluția TDS5000ppm
Configurare supapăStandard-Non-ajustare externă
Tipul supapeiAlama solida
Lift de aspirație umedă6.6 ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.02
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8413500090
Tara natalaMX

Detalii produs:

Pompa rotativă cu palete Procon 102A100F11PA utilizează un mecanism de deplasare pozitivă cu un rotor care conține palete sau pale în interiorul unei carcase cilindrice. Este utilizat în sistemele de distribuire a băuturilor, mașinile de cafea, sistemele de purificare a apei, echipamentele de răcire și procesele de transfer de fluide în setări industriale.

Caracteristici:

  • Această pompă rotativă cu palete are o construcție din alamă pentru rezistență la coroziune și durabilitate.
  • Dispune de dimensiunea orificiului NPT de 3/8 inchi pentru o conexiune ușoară la fitinguri și conducte compatibile.
  • Această pompă oferă montare prin clemă pentru o instalare sigură și convenabilă.
  • Dispune de garnituri din elastomer EPDM/nitril pentru funcționare etanșă.
  • Această pompă are în plus o configurație de antrenare plată dublă pentru a asigura o transmisie eficientă și fiabilă a puterii.
  • Are un debit de 100 GPH, ceea ce îl face potrivit pentru aplicații care necesită un debit constant și moderat de fluid.
  • Oferă o supapă din alamă solidă pentru a oferi performanțe robuste și de încredere.

Accesorii compatibile:

  • procon 1113 Clemă în bandă V: Oferă o conexiune sigură între componentele cilindrice, oferind o etanșare fiabilă și etanșă pentru diverse aplicații.

Întrebări frecvente:

Î. Care este temperatura recomandată de funcționare a fluidului pentru pompa cu palete rotative?

A. Această pompă a recomandat temperaturi de funcționare a fluidului cuprinse între -4 și 160 de grade F.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau în timpul utilizării unei pompe cu palete rotative?

A.

  • Asigurați o împământare adecvată pentru a preveni pericolele electrice.
  • Operați pompa într-o zonă bine ventilată, cu spațiu adecvat pentru fluxul de aer și disiparea căldurii.
  • Inspectați regulat pompa pentru scurgeri și soluționați-le prompt.
  • Purtați echipament individual de protecție adecvat atunci când manipulați fluide sau gaze periculoase.
  • Evitați supraîncărcarea pompei pentru a preveni supraîncălzirea și deteriorarea.
  • Nu porniți niciodată pompa fără lubrifiere și lichid adecvat.
  • Asigurați toate conexiunile, furtunurile și fitingurile pentru a preveni scurgerile în timpul funcționării.
  • Evitați fumatul sau flăcările deschise în apropierea pompei, în special în cazul materialelor inflamabile.

Î. Care este nivelul maxim de zgomot al acestei pompe cu palete rotative?

A. Nivelul maxim de zgomot produs de o pompă rotativă cu palete este de 60 dBA.

Variante de produs

ProdusModelHP @ 150 psiConduceRata de curgereHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. curgerePresiune maximăAlimentarePreț
PROCON 112A035F11CA Pompă rotativă cu palete, cu fixare, 3/8 inch NPT, 35 GPH, alamă | AF2QXU 112A035F11CA 250 112A035F11CA0.19 CP0.118" dublu plat35 gph0.24 CP0.29 CP48 GPH200 psi0.27 CP€202.55
PROCON 112A060F11CA Pompă rotativă cu palete, cu fixare, 3/8 inch NPT, 60 GPH, alamă | AF2QXV 112A060F11CA 250 112A060F11CA0.23 CP0.118" dublu plat60 gph0.29 CP0.35 CP73 GPH200 psi0.35 CP€203.78
Pompă rotativă cu palete PROCON 102A140F11PA, cu fixare, 3/8 inch NPT, 140 GPH, alamă | AF2QXY 102A140F11PA 250 102A140F11PA0.4 CP0.118" dublu plat140 gph0.52 CP0.63 CP154 GPH200 psi0.42 CP€199.07
PROCON 112A025F11CA Pompă rotativă cu palete, cu fixare, 3/8 inch NPT, 25 GPH, alamă | AJ2JXG 112A025F11CA 250 112A025F11CA0.17 CP0.118" dublu plat25 gph0.22 CP0.27 CP352500.27 CP€220.30
PROCON 102E100F11BA Pompă rotativă cu palete, cu șuruburi, 3/8 inch NPT, 100 GPH, alamă | CM6UTH 102E100F11BA0.28 CPApartament unic100 gph0.35 CP0.42 CP--0.64 CP€138.74
Pompă rotativă cu palete PROCON 112A100F11AA, cu fixare, 3/8 inch NPT, 100 GPH, alamă | CM6UTJ 112A100F11AA0.28 CP0.118" dublu plat100 gph0.35 CP0.42 CP--0.42 CP€113.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROCON 102A100F11PA Pompă rotativă cu palete, cu fixare, 3/8 inch NPT, 100 GPH, alamă
€193.96 /unitate