Ridicare de aspirație uscată: 3.3 ft. , Greutate uscata: 2.5 lbs. , Material carcasă: Alamă , Dimensiune admisie: 3/8 "-18 , Tip admisie: NPT , Max. Vâscozitatea fluidului: 100 cP , Max. Presiune de operare: 150 psi , Max. Viteză: 2400 RPM , Mfr. Serie: Seria 2 , Min. Temperatura de funcționare: -4 grade F , Stil de montare: Clamp-On , Dimensiune priză: 3/8 "-18 , Tip priză: NPT , Interval pH: 6pH , Rotație: Clockwise , Material rotor: 303 oțel inoxidabil , Arbore: 303 oțel inoxidabil , Rezoluție TDS: 5000ppm , Ridicare de aspirație umedă: 6.6 ft.
Mecanism de lucru
- Carcasa contine un rotor central cu palete care se misca excentric.
- Rotirea rotorului are ca rezultat mișcarea spre exterior a paletelor, formând o etanșare.
- Fluidul sau gazul este atras într-o cameră etanșă de către paletele rotative.
- Volumul camerei etanșe scade, determinând comprimarea fluidului/gazului prins.
- Orificiul de evacuare permite evacuarea fluidului/gazului comprimat.
- Procesul de aspirație, compresie și refulare este susținut continuu de rotația rotorului.
DESCRIERE
- Acestea au o construcție din alamă pentru durabilitate și rezistență la coroziune.
- Aceste pompe vin fără o sită integrată și o supapă de siguranță pentru a proteja împotriva presiunii excesive.
- Ele oferă opțiuni de montare prin cleme / bolt-on pentru instalare flexibilă și funcționare cu autoamorsare și fără întreținere, cu caracteristici de vibrații și pulsații scăzute.
- Aceste pompe au capacitate de autoamorsare de până la 2 metri, asigurând o pornire ușoară.
- Au debite de fluide cuprinse între 45 și 425 LPH.
Întrebări Frecvente
Care este intervalul de vâscozități și temperaturi de funcționare ale fluidelor compatibile ale acestor pompe?
Fluidele compatibile au vâscozități de până la 100 cP și temperaturi de funcționare cuprinse între -20 și 90 de grade C.
Cum se instalează aceste pompe?
- Poziționați pompa în locul dorit.
- Atașați în siguranță pompa utilizând opțiuni de montare prin prindere sau cu șuruburi.
- Conectați porturile de intrare și de evacuare ale pompei la liniile de fluid respective.
- Asigurați-vă alinierea corectă și conexiunile strânse pentru a preveni scurgerile.
- Amorsați pompa dacă este necesar, urmând instrucțiunile producătorului.
- Conectați pompa la sursa de alimentare și testați-i funcționalitatea.
- Faceți toate ajustările necesare pentru o performanță optimă.
- Monitorizați și întrețineți regulat pompa pentru a asigura o funcționare eficientă.
Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau în timp ce folosesc pompe cu palete rotative Procon Series 2?
- Urmați instrucțiunile și instrucțiunile producătorului pentru instalare și exploatare.
- Asigurați-vă că pompa este împământată corespunzător pentru a preveni pericolele electrice.
- Inspectați regulat pompa pentru semne de uzură, deteriorare sau scurgeri.
- Evitați operarea pompei peste limitele specificate de presiune și temperatură.
- Utilizați echipament individual de protecție (EIP) adecvat atunci când manipulați fluide sau efectuați întreținere.
- Păstrați zona pompei curată și fără pericole potențiale de împiedicare.
- Dacă este cazul, deconectați alimentarea înainte de a efectua orice întreținere sau reparație.