Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROCON 112A060F11CA Pompă rotativă cu palete, cu fixare, 3/8 inch NPT, 60 GPH, alamă | AF2QXV 112A060F11CA 250

PROCON 112A060F11CA Pompă rotativă cu palete, cu fixare, 3/8 inch NPT, 60 GPH, alamă

În stoc
Articol: AF2QXV Model: 112A060F11CARef. cruce: 112A060F11CA 250
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
€203.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa cu palete rotative
Material corpAlamă
Built-InSupapa
By-PassDa
Presiunea de descărcare (PSI)Max. 250 psi
Conduce0.118" dublu plat
Lift de aspirație uscată3.3 ft.
Greutate uscata2.5 lbs.
Relief externNu este necesar
Rata de curgere60 gph
Debit @ 100 psi60 gph
Debit @ 150 psi58 gph
Debit @ 200 psi56 gph
Debit @ 250 psi54 gph
Debit @ 50 psi62 gph
GPH60
Material carcasăAlamă
CP @ 100 PSI0.16 CP
HP @ 150 psi0.23 CP
HP @ 200 psi0.29 CP
HP @ 250 psi0.35 CP
CP @ 50 PSI0.1 CP
Dimensiunea intrării3/8 "-18
Tipul de intrareNPT
Intrare / ieșire NPTF (In.)3/8
Max. curgere73 GPH
Max. Vâscozitatea fluidă100 cP
Max. Presiunea de funcționare150 psi
Max. Temperatura de funcționare.160 de grade F
Presiune maximă200 psi
Max. Viteză2400 RPM
Max. Temp.150 F
Mfr. SerieSeria 2
Min. Debit54 GPH
Min. Temperatura de funcționare.-4 grade F
Min. RPM1000RPM
MontareStil clemă pentru carbonator
Stil de montareClamp-On
Nivel de zgomot60 dBa
RPM nominal1,725 rpm
Dimensiunea de ieșire3/8 "-18
Tip OutletNPT
Intervalul de pH6pH
Alimentare0.35 CP
Presiune de descărcare max.250 PSI
Gama supapei de siguranță151 până la 250 psi
RotațieClockwise
Materialul rotorului303 oțel inoxidabil
Material sigiliuNitril, tip 21
Autoamorsare umedă6 ft. max. Lift
Ax303 oțel inoxidabil
Presiunea statică100 psi
Filtru3.25 mp, fără
Rezoluția TDS5000ppm
Configurare supapăEchilibrat - Ajustare externă
Tipul supapeiBypass din plastic - Ultem
Lift de aspirație umedă6.6 ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8413500090
Tara natalaMX

Detalii produs:

Pompa rotativă cu palete Procon 112A060F11CA este utilizată în sistemele de distribuire a băuturilor, fântânile de sifon și aparatele de cafea pentru a manipula lichide în mod eficient și pentru a menține un debit constant. Această pompă poate gestiona o gamă largă de vâscozități și este proiectată pentru funcționare continuă, făcându-le fiabile pentru setările comerciale.

Caracteristici:

  • Are o construcție din alamă pentru durabilitate sporită și rezistență la coroziune.
  • Această pompă are o supapă de siguranță încorporată, oferind siguranță și protecție împotriva presiunii excesive.
  • Vine cu un sistem de bypass pentru o funcționare lină și un debit controlat.
  • Această pompă oferă o unitate dublă plată de 0.118 inchi, facilitând o transmisie eficientă a puterii.
  • Dispune în plus de o intrare NPT de 3/8-18 inchi pentru compatibilitate cu fitingurile standard pentru țevi.

Întrebări frecvente:

Î. Cum să curățați și să întrețineți această pompă?

A.

  • Opriți pompa și deconectați-o de la sursa de alimentare.
  • Clătiți exteriorul pompei cu apă pentru a îndepărta murdăria și resturile.
  • Dezasamblați pompa urmând instrucțiunile producătorului.
  • Curățați componentele interne folosind un detergent ușor și soluție de apă, folosind o perie moale sau o cârpă.
  • Clătiți toate piesele cu apă curată pentru a îndepărta soluția de curățare.
  • Lăsați toate componentele să se usuce complet la aer.
  • Lubrifiați toate piesele necesare conform instrucțiunilor producătorului.
  • Verificați dacă există semne de uzură sau deteriorare și înlocuiți orice piesă uzată sau deteriorată.
  • Reasamblați pompa urmând instrucțiunile producătorului.
  • Testați pompa pentru a vă asigura că funcționează corect după curățare și întreținere.

Î. Care este presiunea maximă de funcționare a acestei pompe?

A. Această pompă are o presiune maximă de funcționare de 150 psi.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o pompă rotativă cu palete?

A.

  • Selectați o pompă cu un debit adecvat pentru a satisface cerințele aplicației dvs.
  • Asigurați-vă că presiunea maximă de funcționare a pompei se potrivește cu presiunea necesară procesului dumneavoastră.
  • Verificați dacă pompa este compatibilă cu tipul de fluid pe care îl veți manipula.
  • Luați în considerare intervalul de vâscozitate al pompei pentru a vă asigura că poate gestiona consistența lichidului dumneavoastră.
  • Căutați materiale durabile potrivite pentru aplicația dvs., cum ar fi oțel inoxidabil sau alamă.
  • Alegeți o pompă care se aliniază cu sursa de alimentare și tensiunea disponibilă.
  • Luați în considerare dimensiunile pompei și spațiul disponibil pentru instalare.
  • Verificați nivelul de zgomot al pompei pentru a vă asigura că îndeplinește cerințele mediului dumneavoastră.
  • Evaluați ușurința întreținerii și disponibilitatea pieselor de schimb.
  • Comparați prețurile și luați în considerare rentabilitatea pe termen lung a pompei.

Variante de produs

ProdusModelHP @ 150 psiConduceRata de curgereHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. curgerePresiune maximăAlimentarePreț
PROCON 112A035F11CA Pompă rotativă cu palete, cu fixare, 3/8 inch NPT, 35 GPH, alamă | AF2QXU 112A035F11CA 250 112A035F11CA0.19 CP0.118" dublu plat35 gph0.24 CP0.29 CP48 GPH200 psi0.27 CP€202.55
Pompă rotativă cu palete PROCON 102A100F11PA, cu fixare, 3/8 inch NPT, 100 GPH, alamă | AF2QXW 102A100F11PA 250 102A100F11PA0.28 CP0.118" dublu plat100 gph0.35 CP0.42 CP112 GPH200 psi0.42 CP€193.96
Pompă rotativă cu palete PROCON 102A140F11PA, cu fixare, 3/8 inch NPT, 140 GPH, alamă | AF2QXY 102A140F11PA 250 102A140F11PA0.4 CP0.118" dublu plat140 gph0.52 CP0.63 CP154 GPH200 psi0.42 CP€199.07
PROCON 112A025F11CA Pompă rotativă cu palete, cu fixare, 3/8 inch NPT, 25 GPH, alamă | AJ2JXG 112A025F11CA 250 112A025F11CA0.17 CP0.118" dublu plat25 gph0.22 CP0.27 CP352500.27 CP€220.30
PROCON 102E100F11BA Pompă rotativă cu palete, cu șuruburi, 3/8 inch NPT, 100 GPH, alamă | CM6UTH 102E100F11BA0.28 CPApartament unic100 gph0.35 CP0.42 CP--0.64 CP€138.74
Pompă rotativă cu palete PROCON 112A100F11AA, cu fixare, 3/8 inch NPT, 100 GPH, alamă | CM6UTJ 112A100F11AA0.28 CP0.118" dublu plat100 gph0.35 CP0.42 CP--0.42 CP€113.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROCON 112A060F11CA Pompă rotativă cu palete, cu fixare, 3/8 inch NPT, 60 GPH, alamă
€203.78 /unitate