Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pompă rotativă cu palete PROCON 102A140F11PA, cu fixare, 3/8 inch NPT, 140 GPH, alamă | AF2QXY 102A140F11PA 250

PROCON 102A140F11PA Pompă rotativă cu palete, cu fixare, 3/8 inch NPT, 140 GPH, alamă

În stoc
Articol: AF2QXY Model: 102A140F11PARef. cruce: 102A140F11PA 250
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
€199.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa cu palete rotative
Material corpAlamă
Built-InSupapa
By-PassDa
Presiunea de descărcare (PSI)Max. 250 psi
Conduce0.118" dublu plat
Lift de aspirație uscată3.3 ft.
Greutate uscata2.5 lbs.
Relief externNu este necesar
Rata de curgere140 gph
Debit @ 100 psi141 gph
Debit @ 150 psi139 gph
Debit @ 200 psi137 gph
Debit @ 250 psi135 gph
Debit @ 50 psi143 gph
GPH140
Material carcasăAlamă
CP @ 100 PSI0.28 CP
HP @ 150 psi0.4 CP
HP @ 200 psi0.52 CP
HP @ 250 psi0.63 CP
CP @ 50 PSI0.17 CP
Dimensiunea intrării3/8 "-18
Tipul de intrareNPT
Intrare / ieșire NPTF (In.)3/8
Max. curgere154 GPH
Max. Vâscozitatea fluidă100 cP
Max. Presiunea de funcționare150 psi
Max. Temperatura de funcționare.160 de grade F
Presiune maximă200 psi
Max. Viteză2400 RPM
Max. Temp.150 F
Mfr. SerieSeria 2
Min. Debit135 GPH
Min. Temperatura de funcționare.-4 grade F
Min. RPM1000RPM
MontareStil clemă pentru carbonator
Stil de montareClamp-On
Nivel de zgomot60 dBa
RPM nominal1,725 rpm
Dimensiunea de ieșire3/8 "-18
Tip OutletNPT
Intervalul de pH6pH
Alimentare0.42 CP
Presiune de descărcare max.250 PSI
Gama supapei de siguranță151 până la 250 psi
RotațieClockwise
Materialul rotorului303 oțel inoxidabil
Material sigiliuNitril, tip 21
Autoamorsare umedă6 ft. max. Lift
Ax303 oțel inoxidabil
Presiunea statică100 psi
Filtru3.25 mp, fără
Rezoluția TDS5000ppm
Configurare supapăStandard-Non-ajustare externă
Tipul supapeiAlama solida
Lift de aspirație umedă6.6 ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8413500090
Tara natalaMX

Detalii produs:

Pompa rotativă cu palete Procon 102A140F11PA este utilizată în sistemele de distribuire a băuturilor, aparatele de espresso, sistemele de purificare a apei și echipamentele medicale. Sunt ideale pentru pomparea lină și eficientă în sarcini de precizie.

Caracteristici:

  • Are o construcție din alamă pentru durabilitate și rezistență la coroziune îmbunătățite.
  • Această pompă are o supapă de supraîncărcare încorporată pentru a regla presiunea și a preveni supraîncărcarea.
  • Vine cu un sistem de by-pass, care permite recircularea fluidului și prevenirea deteriorării în perioadele de cerere scăzută.
  • Această pompă are o unitate dublă plată de 0.118 inchi, asigurând o funcționare lină și eficientă.
  • Are o înălțime de aspirație uscată de 3.3 picioare, permițându-i să tragă fluid de la o adâncime considerabilă fără a fi nevoie de amorsare.
  • Această pompă oferă un debit de 140 gph (galoni pe oră), făcând-o potrivită pentru diverse aplicații.
  • Este integrat cu un sistem extern de degajare, oferind o măsură suplimentară de siguranță pentru controlul presiunii.
  • Această pompă oferă un stil de montare prin clemă folosind o clemă de carbonator pentru o instalare ușoară și sigură.

Întrebări frecvente:

Î. Cum se instalează această pompă?

A.

  • Alegeți o locație potrivită.
  • Asigurați pompa pe loc.
  • Conectați intrarea și ieșirea.
  • Faceți o conexiune electrică.
  • Efectuați un test de rulare.
  • Monitorizați performanța în mod regulat.

Î. Cum curăț și întrețin această pompă rotativă cu palete Procon 102A140F11PA?

A.

  • Îndepărtați orice lichid rămas din pompă urmând instrucțiunile producătorului.
  • Dezasamblați pompa cu atenție, consultând instrucțiunile producătorului.
  • Curățați componentele pompei folosind un detergent ușor și soluție de apă, asigurându-vă că toate resturile și reziduurile sunt îndepărtate.
  • Clătiți bine componentele cu apă curată pentru a îndepărta orice reziduuri de detergent.
  • Lăsați componentele să se usuce complet la aer înainte de a reasambla pompa.
  • Reasamblați pompa urmând instrucțiunile producătorului.
  • Inspectați și înlocuiți orice piesă uzată sau deteriorată, după cum este necesar.
  • Lubrifiați pompa conform recomandărilor producătorului.
  • Reconectați pompa la sursa de alimentare și testați-i funcționarea pentru a vă asigura că funcționează corect.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg această pompă?

A.

  • Asigurați-vă că pompa poate face față nivelurilor de presiune necesare.
  • Verificați dacă materialele pompei sunt compatibile cu fluidele pompate.
  • Verificați dacă dimensiunile pompei se potrivesc spațiului dvs. de instalare.
  • Evaluați ușurința întreținerii și utilitatea.
  • Asigurați-vă că pompa este compatibilă cu sursa dvs. de energie disponibilă.

Variante de produs

ProdusModelHP @ 150 psiConduceRata de curgereHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. curgerePresiune maximăAlimentarePreț
PROCON 112A035F11CA Pompă rotativă cu palete, cu fixare, 3/8 inch NPT, 35 GPH, alamă | AF2QXU 112A035F11CA 250 112A035F11CA0.19 CP0.118" dublu plat35 gph0.24 CP0.29 CP48 GPH200 psi0.27 CP€202.55
PROCON 112A060F11CA Pompă rotativă cu palete, cu fixare, 3/8 inch NPT, 60 GPH, alamă | AF2QXV 112A060F11CA 250 112A060F11CA0.23 CP0.118" dublu plat60 gph0.29 CP0.35 CP73 GPH200 psi0.35 CP€203.78
Pompă rotativă cu palete PROCON 102A100F11PA, cu fixare, 3/8 inch NPT, 100 GPH, alamă | AF2QXW 102A100F11PA 250 102A100F11PA0.28 CP0.118" dublu plat100 gph0.35 CP0.42 CP112 GPH200 psi0.42 CP€193.96
PROCON 112A025F11CA Pompă rotativă cu palete, cu fixare, 3/8 inch NPT, 25 GPH, alamă | AJ2JXG 112A025F11CA 250 112A025F11CA0.17 CP0.118" dublu plat25 gph0.22 CP0.27 CP352500.27 CP€220.30
PROCON 102E100F11BA Pompă rotativă cu palete, cu șuruburi, 3/8 inch NPT, 100 GPH, alamă | CM6UTH 102E100F11BA0.28 CPApartament unic100 gph0.35 CP0.42 CP--0.64 CP€138.74
Pompă rotativă cu palete PROCON 112A100F11AA, cu fixare, 3/8 inch NPT, 100 GPH, alamă | CM6UTJ 112A100F11AA0.28 CP0.118" dublu plat100 gph0.35 CP0.42 CP--0.42 CP€113.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROCON 102A140F11PA Pompă rotativă cu palete, cu fixare, 3/8 inch NPT, 140 GPH, alamă
€199.07 /unitate