Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

THOMSON SPM08WW Rulment liniar, Bucșă cu bile, 8 mm, Închis, cu auto-aliniere | AF9HVV 2LEZ1

THOMSON Rulment liniar SPM08WW, bucșă cu bile, 8 mm, închis, cu auto-aliniere

În stoc
Articol: AF9HVV Model: SPM08WWCrucea Ref: 2LEZ1
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
€90.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment de bucșă Super Plus
Viteză accelerată150 milimetri / secundă
Între caneluri16.20 mm
Bore Dia.8mm
În interiorul Dia. Toleranţă+ .009
Lungime25ft
Capacitate de încărcare310
Materialdelrin
În afara Dia.16 mm
Auto-aliniereaDa
Viteza stării stabile3 milimetri / secundă
Temp. Gamă0 - 185 F.
TipOperații Închise

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8482105012

Variante de produs

ProdusModelPreț
Rulment liniar THOMSON SPM12, bucșă cu bile, 12 mm, închis, cu auto-aliniere | AJ8HQZ 2LEZ2 SPM12€93.80
Rulment liniar THOMSON SPM12WW, bucșă cu bile, 12 mm, închis, cu auto-aliniere | AJ8HRM 2LEZ3 SPM12WW€100.82
Rulment liniar THOMSON SPM12OPN, bucșă cu bile, 12 mm, deschis, cu auto-aliniere, reglabil | AJ8HRY 2LEZ4 SPM12OPN€134.21
THOMSON SPM12OPNWW Rulment liniar, bucșă cu bile, 12 mm, deschis, auto-aliniabil, reglabil | AJ8HTK 2LEZ5 SPM12OPNWW€134.64
Rulment bucșă THOMSON SPM08, închis, 8 mm diametru, 16 mm diametru exterior, Delrin | CJ3PDC 2LEY9 SPM08€71.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THOMSON Rulment liniar SPM08WW, bucșă cu bile, 8 mm, închis, cu auto-aliniere
€90.12 /unitate