Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH314 Ciocan de cupru 3.6 lb Hickory | AF7ZHR 23WF02

THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH314 Ciocan de cupru 3.6 ​​lb Hickory

În stoc
Articol: AF7ZHR Model: TH314Crucea Ref: 23WF02
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
€179.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan
Diametrul feței1.75 "
Mânerhicori
Manipulați culoareaNatural
Manipulați materialulhicori
Culoarea capuluiNatural
Lungimea capului2 2 / 5 "
Materialul capuluiFier și cupru maleabile
Greutatea capului3.6 lb.
Șef Lățime4 3 / 10 "
Lungime totală12 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
TipCupru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.91
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8205200000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDiametrul fețeiMânerManipulați materialulLungimea capuluiMaterialul capuluiGreutatea capuluiȘef LățimePreț
THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH310 Ciocan de cupru 1.6 lb Frasin | AB7MYC 23WE99 TH31011 "1.25 "FrasinFrasin1.75 "Fier și cupru maleabile1.6 lb.3 3 / 10 "€112.41
THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH312 Ciocan de cupru 2.3 ​​lb Hickory | AB7MYD 23WF01 TH31212 "1.5 "hicorihicori2"Fier și cupru maleabile2.3 lb.4"€143.83
THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH214 Ciocan de cupru 3 Lb Hickory | AF7ZHT 23WF05 TH21412 "1.75 "hicorihicori2 2 / 5 "Fier maleabil, cupru și piele de bivol3 lb.4 7 / 10 "€167.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH314 Ciocan de cupru 3.6 ​​lb Hickory
€179.76 /unitate