THYSSENKRUPP MATERIALE CURD01266 Tijă Cupru 110 2 Diametru x 3 picioare Lungime | AB8WRV 2AAF9

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD01266 Tijă Cupru 110 2 Diametru x 3 picioare Lungime

În stoc
Articol: AB8WRV Model: CURD01266Crucea Ref: 2AAF9

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,114.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
aliaj de tip110
Diametru2"
Toleranța diametrului+/- 0.005 "
finalizareaMoară
Scala de duritateRb
Lungime3 ft.
Toleranță la lungime+/- 1.000 "
MaterialCupru
fireGreu
TipScop general
Duritate tipicăB66
Rezistența la tracțiune tipică48,000 PSI
Rezistență tipică la randament44,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.38
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7407295000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeToleranță la lungimePreț
THYSSENKRUPP MATERIALE CURD01266 Tijă Cupru 110 2 Diametru x 1 picioare Lungime | AB9BEK 2AUD4 CURD012661 ft.+/- 0.250 "€413.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD01266 Tijă Cupru 110 2 Diametru x 3 picioare Lungime
€1,114.82 /unitate