Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00202 Alamă plată 360 1/4 x 4 inch 1 picioare Lungime | AB2YQD 1PVD3

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00202 alamă plată 360 1/4 x 4 inchi 1 picior lungime

În stoc
Element: AB2YQD Model: CUREC00202Crucea Ref: 1PVD3
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
€92.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc plat
aliaj de tip360
finalizareaMoară
Scala de duritateRb
Lungime1"
Toleranță la lungime+/- 0.250 "
MaterialAlamă
firePe jumătate greu
Grosime1 / 4 "
Grosime Toleranță+/- 0.005 "
TipScop general
Duritate tipicăB78
Rezistența la tracțiune tipică58,000 PSI
Rezistență tipică la randament45,000 PSI
Lăţime4"
Toleranță la lățime+/- 0.012 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7409290010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimeLăţimePreț
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00579 Plată alamă 360 1/8 x 1/4" 1 ft L | AB2YGH 1PTN1 CUREC005791 / 8 "1 / 4 "€7.61
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00942 Plată alamă 360 1/8 x 3/4" 1 ft L | AB2YGM 1PTN6 CUREC009421 / 8 "3 / 4 "€10.20
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00161 Plată alamă 360 1/8 x 3/8" 1 ft L | AB2YGX 1PTP9 CUREC001611 / 8 "3 / 8 "€7.32
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00544 Plată alamă 360 1/8 x 1/2" 1 ft L | AB2YGY 1PTR1 CUREC005441 / 8 "1 / 2 "€7.32
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC01170 Plată alamă 360 1/8 x 5/8" 1 ft L | AB2YGZ 1PTR2 CUREC011701 / 8 "5 / 8 "€8.01
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00290 Alamă plată 360 1/8 x 1 3/4 inch 1 picioare | AB2YHD 1PTR9 CUREC002901 / 8 "1.75 "-
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00945 Plată alamă 360 1/8 x 1 inch 1 picioare Lungime | AB2YHN 1PTU3 CUREC009451 / 8 "1"€12.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00202 alamă plată 360 1/4 x 4 inchi 1 picior lungime
€92.03 /unitate