Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00086 alamă pătrată 360 1/4x1/4 inch 1 picioare | AB2YPQ 1PVB6

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00086 alamă pătrată 360 1/4x1/4 inch 1 picioare

În stoc
Element: AB2YPQ Model: CUSQ00086Crucea Ref: 1PVB6
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
€6.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc pătrat
aliaj de tip360
finalizareaMoară
Scala de duritateRb
Lungime1"
Toleranță la lungime+/- 0.250 "
MaterialAlamă
firePe jumătate greu
Grosime1 / 4 "
Grosime Toleranță+/- 0.005 "
TipScop general
Duritate tipicăB78
Rezistența la tracțiune tipică58,000 PSI
Rezistență tipică la randament45,000 PSI
Lăţime1 / 4 "
Toleranță la lățime+/- 0.012 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS7409290010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimeLăţimePreț
THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00087 alamă pătrată 360 1/2x1/2 inch 1 picioare | AB2YTL 1PVL9 CUSQ000871 / 2 "1 / 2 "€23.78
THYSSENKRUPP MATERIALE CUSQ00088 Alama pătrată 360 3/4x3/4 inch 1 picioare | AB8XBL 2ABF3 CUSQ000883 / 4 "3 / 4 "€54.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00086 alamă pătrată 360 1/4x1/4 inch 1 picioare
€6.45 /unitate