TIMKEN E-P4B-TRB-3 1/4 Pillow Block 4-Bolt Base Bearing, 3 1/4 Inch Shaft Size | BF6MZP

TIMKEN E-P4B-TRB-3 1/4 Rulment de bază pentru bloc de pernă cu 4 șuruburi, dimensiunea arborelui de 3 1/4 inch

În stoc
Articol: BF6MZP Model: E-P4B-TRB-3 1/4

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,326.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȚinând

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32.67

Variante de produs

ProdusModelPreț
TIMKEN E-P4B-TRB-4 7/16 Rulment de bază pentru bloc de pernă cu 4 șuruburi, dimensiune arbore 4 7/16 inch | BF3NLF E-P4B-TRB-4 7/16€4,425.37
TIMKEN E-P4B-TRB-4 15/16 Rulment de bază pentru bloc de pernă cu 4 șuruburi, dimensiune arbore 4 15/16 inch | BF3PKL E-P4B-TRB-4 15/16€5,924.80
TIMKEN E-P4B-TRB-3 3/16 Rulment de bază pentru bloc de pernă cu 4 șuruburi, dimensiune arbore 3 3/16 inch | BF3YDY E-P4B-TRB-3 3/16€2,326.08
TIMKEN E-P4B-TRB-100MM Rulment de bază pentru bloc de pernă cu 4 șuruburi, dimensiune arbore 100 mm | BF4AWU E-P4B-TRB-100MM€3,072.07
TIMKEN E-P4B-TRB-125MM-ECO/ECO Rulment de bază pentru bloc de pernă cu 4 șuruburi, dimensiune arbore 125 mm | BF4AWV E-P4B-TRB-125MM-ECO/ECO€6,873.03
TIMKEN E-P4B-TRB-125MM Rulment de bază pentru bloc de pernă cu 4 șuruburi, dimensiune arbore 125 mm | BF4AWW E-P4B-TRB-125MM€7,588.88
Rulment de bază TIMKEN E-P4B-TRB-3 1/2 bloc de pernă cu 4 șuruburi, dimensiune arbore 3 1/2 inch | BF4AWX E-P4B-TRB-3 1/2€2,326.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TIMKEN E-P4B-TRB-3 1/4 Rulment de bază pentru bloc de pernă cu 4 șuruburi, dimensiunea arborelui de 3 1/4 inch
€2,326.08 /unitate