Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TITAN HD POCF3A Motor Run Condensator 3 Mfd 440v Oval | AF7BPK 20UD35

TITAN HD POCF3A Condensator Motor Run 3 Mfd 440v Oval

În stoc
Articol: AF7BPK Model: POCF3ACrucea Ref: 20UD35
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
€13.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCondensator de funcționare a motorului
Înălțimea carcasei1-9/16 "
Cauza MaterialAluminiu
Materialul de acoperireOţel
Baza EIA ULA
Hz50/60
Evaluarea microfaradului3
Adâncimea totală1.25 "
Inălțime totală2 1 / 16 "
Lățimea totală2"
ModelaOval
Temp. Gamă-40 grade până la 70 grade C
Tipul terminaluluiConectare rapidă masculină de 1/4 "
Voltaj440 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8532300090

Detalii produs:

    • Forma generală (ovală)

Variante de produs

ProdusModelDiametruArticolAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăModelaVoltajPreț
TITAN HD POCF55A Condensator Motor Run 55 Mfd 440v Oval | AF7BJU 20UD40 POCF55A-Condensator de funcționare a motorului1-55/64 "3 13 / 32 "2.75 "Oval440 VAC€45.40
TITAN HD POCF5A Motor Run Condensator 5 Mfd 440v Oval | AF7BJV 20UD41 POCF5A-Condensator de funcționare a motorului1.25 "2 1 / 16 "2"Oval440 VAC€15.10
Condensator de funcționare a motorului TITAN HD POCF60A 60 Mfd 440v Oval | AF7BJW 20UD42 POCF60A-Condensator de funcționare a motorului1-55/64 "4 13 / 32 "2.75 "Oval440 VAC€56.82
TITAN HD POCF6A Motor Run Condensator 6 Mfd 440v Oval | AF7BJX 20UD43 POCF6A-Condensator de funcționare a motorului1.25 "2 1 / 16 "2"Oval440 VAC€16.61
TITAN HD POCF7.5A Condensator de funcționare a motorului 7.5 Mfd 440v Oval | AF7BJY 20UD44 POCF7.5A-Condensator de funcționare a motorului1.25 "2 11 / 16 "2"Oval440 VAC€16.11
TITAN HD POC10A Condensator de funcționare a motorului 10 Mfd 370v Oval | AF7BNY 20UD24 POC10A-Condensator de funcționare a motorului1.25 "2 11 / 16 "2"Oval370 VAC€14.82
Condensator de funcționare a motorului TITAN HD POC15A 15 Mfd 370v Oval | AF7BNZ 20UD25 POC15A-Condensator de funcționare a motorului1.25 "2 11 / 16 "2"Oval370 VAC€19.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TITAN HD POCF3A Condensator Motor Run 3 Mfd 440v Oval
€13.26 /unitate