Condensatorul de funcționare a motorului Titan HD PRCF80A este instalat în motoarele electrice pentru a le îmbunătăți performanța de funcționare prin furnizarea continuă a unui cuplu suplimentar. Este utilizat în mod obișnuit în aplicații medii spre înalte, inclusiv aparate de aer condiționat, antrenări melc, compresoare și transportoare.
Caracteristici:
- Permite o conexiune de tip cu conectare rapidă pentru instalare și demontare ușoară.
- Acest condensator are o singură valoare a capacității de 80 mfd (microfarad) și poate rezista la o temperatură maximă de 70 de grade Celsius.
- Vine stratificat cu un ulei vegetal ecologic, care previne coroziunea și ajută la transferul optim de căldură. Include un întrerupător sensibil la presiune pentru a scoate cu ușurință condensatorul din circuit.
Standarde și aprobări:
- EIA-456-A
- UL
- cUL
- RoHS
- IEC 60252
Întrebări frecvente:
Î. Care este avantajul protecției curentului de defect?
A. Condensatorul are protecție împotriva curentului de defect pentru a limita cantitatea de curent care curge prin sistem și permite funcționarea continuă și neîntreruptă a motorului.
Î. Care este scopul condensatorului din polipropilenă metalizată?
A. Funcția condensatorului din polipropilenă metalizată este de a susține curenți foarte mari și de a preveni efectele degradante care cauzează defecțiuni premature.
Î. Care este scopul formei rotunde a condensatorului?
A. Condensatorul are o formă rotundă unică compatibilă cu o carcasă rotunjită atașată la carcasa motorului pentru a asigura o potrivire sigură.