TMI 999-00305 Ușă de impact ușor 7 x 6 picioare | AB4EUQ 1XJD4

TMI 999-00305 Ușă de impact ușoară 7 x 6 picioare

Element: AB4EUQ Model: 999-00305Crucea Ref: 1XJD4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,963.98 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUși batante pentru restaurant
Bare de protecție incluseNu
Culoarea ușiiSilver
Înălțimea ușii7ft
Materialul ușiiColoana vertebrală întărită
Lățimea ușii6ft
finalizareaAluminiu
BalamaleleGlaf
Numărul de uși2
Înălțimea de deschidere7ft
Lățimea de deschidere6ft
Culoarea ferestreiclar
Înălțimea ferestrei14 "
Material fereastrăPolicarbonat
Lățimea ferestrei9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36.29
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)218.44
Lățimea navei (cm)96.52
Codul HS3925200010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialul ușiifinalizareaBalamalelePreț
TMI 999-00317 Ușă de impact ușor 7 x 6 picioare din oțel inoxidabil | AB4EUV 1XJD8 999-00317Coloana vertebrală întărităOţel inoxidabilStânga Jamb€4,371.11
RFQ
TMI 999-00335 Ușă de impact ușor 7 x 6 picioare Miez de lemn | AB4EVB 1XJE5 999-00335Miez de lemn de 3/4 "Oţel inoxidabilGlaf€6,895.90
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TMI 999-00305 Ușă de impact ușoară 7 x 6 picioare
€2,963.98 /unitate