Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Temporizator electromecanic TORK 7302, 24 ore nominale | CU6ULF 52ZC61

TORK 7302 Temporizator electromecanic, 24 h nominal

În stoc
Articol: CU6ULF Model: 7302Crucea Ref: 52ZC61

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€987.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemporizator electromecanic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.953
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliamperiFormular de contactVoltajLăţimeAdâncimeÎnălţimeArticolPreț
Temporizator electromecanic TORK WH2B 208 - 277V | AF9ZZH 30YJ44 WH2B240DPST-NR208 până la 277 VAC568860 "2.94 "7.94 "Cronometru electromecanic pentru încălzitor de apă€242.05
Temporizator electromecanic TORK 8001U 480V SPDT-NO/NC | AF9ZZP 30YJ52 8001U120SPDT-NO / NC480568597 "3.75 "9.25 "Temporizator electromecanic€629.36
Temporizator electromecanic TORK 7209A, 120, 208 până la 277 VCA, 40 A, 24 ore, 20 min Min. Setarea orei | CU6ULD 483A22 7209A-------Temporizator electromecanic€471.04
Temporizator electromecanic TORK 1109A-O, 120, 208 până la 277 VCA, 40 A, Dpst, 24 ore | CU6ULE 483A21 1109A-O-------Temporizator electromecanic€261.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TORK 7302 Temporizator electromecanic, 24 h nominal
€987.29 /unitate