Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Temporizator electromecanic TORK 7209A, 120, 208 până la 277 VCA, 40 A, 24 ore, 20 min Min. Setarea orei | CU6ULD 483A22

TORK 7209A Temporizator electromecanic, 120, 208 până la 277 VCA, 40 A, 24 ore, 20 min Min. Setarea timpului

În stoc
Articol: CU6ULD Model: 7209ACrucea Ref: 483A22
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
€471.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemporizator electromecanic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1025
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliamperiFormular de contactVoltajLăţimeAdâncimeÎnălţimeArticolPreț
Temporizator electromecanic TORK WH2B 208 - 277V | AF9ZZH 30YJ44 WH2B240DPST-NR208 până la 277 VAC568860 "2.94 "7.94 "Cronometru electromecanic pentru încălzitor de apă€242.05
Temporizator electromecanic TORK 8001U 480V SPDT-NO/NC | AF9ZZP 30YJ52 8001U120SPDT-NO / NC480568597 "3.75 "9.25 "Temporizator electromecanic€629.36
Temporizator electromecanic TORK 1109A-O, 120, 208 până la 277 VCA, 40 A, Dpst, 24 ore | CU6ULE 483A21 1109A-O-------Temporizator electromecanic€261.38
Temporizator electromecanic TORK 7302, 24 ore nominale | CU6ULF 52ZC61 7302-------Temporizator electromecanic€987.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TORK 7209A Temporizator electromecanic, 120, 208 până la 277 VCA, 40 A, 24 ore, 20 min Min. Setarea timpului
€471.04 /unitate