Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Temporizator electromecanic TORK 8001U 480V SPDT-NO/NC | AF9ZZP 30YJ52

TORK 8001U Temporizator electromecanic 480V SPDT-NO/NC

În stoc
Articol: AF9ZZP Model: 8001UCrucea Ref: 30YJ52

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€629.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemporizator electromecanic
amperi20
Formular de contactSPDT-NO / NC
Contactați HP @ 120V3/4
Skipper de ziNu
Adâncime3.75 "
Tip de carcasăOțel interior
finalizareaCarcasa metalica, email gri
Înălţime9.25 "
Max. Cicluri On / Off48
Max. Setarea timpului1-3 / 4 ore.
Min. Setarea timpului15 min.
MountSuprafață
NEMA Rating-ul1
Număr de poli1
Numărul de excursioniști inclus96
Temperatura de operare.-40 grade până la 165 grade F
Tip24 ore
Voltaj480
Lăţime568597 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.755
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS9107008000

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliamperiFormular de contactVoltajLăţimeAdâncimeÎnălţimeArticolPreț
Temporizator electromecanic TORK WH2B 208 - 277V | AF9ZZH 30YJ44 WH2B240DPST-NR208 până la 277 VAC568860 "2.94 "7.94 "Cronometru electromecanic pentru încălzitor de apă€242.05
Temporizator electromecanic TORK 7209A, 120, 208 până la 277 VCA, 40 A, 24 ore, 20 min Min. Setarea orei | CU6ULD 483A22 7209A-------Temporizator electromecanic€471.04
Temporizator electromecanic TORK 1109A-O, 120, 208 până la 277 VCA, 40 A, Dpst, 24 ore | CU6ULE 483A21 1109A-O-------Temporizator electromecanic€261.38
Temporizator electromecanic TORK 7302, 24 ore nominale | CU6ULF 52ZC61 7302-------Temporizator electromecanic€987.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TORK 8001U Temporizator electromecanic 480V SPDT-NO/NC
€629.36 /unitate