Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TORK DZS100BP Temporizator electronic Astronomic/prog 1 Chan 365day Dpdt | AD8EUD 4JNG8

TORK DZS100BP Cronometru electronic Astronomic/prog 1 canal 365 zile Dpdt

În stoc
Element: AD8EUD Model: DZS100BPCrucea Ref: 4JNG8
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
€1,173.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemporizator electronic
amperi30
Timp de rezervăZile 7
CuloriBronza
Formular de contactDPDT
Adâncime4-1/2 "
ÎmprejmuireNoryl interior / exterior
Înălţime9.125 "
CP @ 120V1
CP @ 240V2
Lungime9.125 "
Max. Cicluri On / Off99 Astronomic, Offset 299
Max. Setarea timpuluiZile 365
Min. Setarea timpului1 min.
MontareSuprafață
NEMA Rating-ul3R
Număr de canale1
Număr de poli2
Numărul de evenimente impulsive99
Temperatura de operare.-40 la 158 F
Mod de operareZile 365
Durata pulsului1 la 99 sec.
TipAstronomic/programabil
Voltaj120-277
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.88
Înălțimea navei (cm)26.42
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS9107008000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Modul de memorie furnizat pentru copierea și transferul ușor al programului între unitățile din seria DZS, condensator pentru reținerea permanentă a programului, blocare blocare

Variante de produs

ProdusModelTemperatura de operare.amperiAdâncimeMod de operareTipLăţimeÎmprejmuireÎnălţimePreț
TORK DGS100A Cronometru electronic programabil Dpdt 120/277v | AC4WZD 31A067 DGS100A-31 de grade F până la +131 de grade F204.5 "Zile 7Programabile5"Noryl interior / exterior10 "€774.53
TORK DGU100A-Y Cronometru electronic programabil Dpdt 120/277v | AC4WZF 31A069 DGU100A-Y-31 de grade F până la +131 de grade F203.75 "Zile 7Programabile4"Metal interior9.75 "€1,023.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TORK DZS100BP Cronometru electronic Astronomic/prog 1 canal 365 zile Dpdt
€1,173.24 /unitate