Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TORK DGU100A-Y Cronometru electronic programabil Dpdt 120/277v | AC4WZF 31A069

TORK DGU100A-Y Cronometru electronic programabil Dpdt 120/277v

În stoc
Articol: AC4WZF Model: DGU100A-YCrucea Ref: 31A069
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
€1,023.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemporizator electronic
amperi20
Timp de rezervăZile 7
CuloriBronza
Formular de contactDPDT
Adâncime3.75 "
Înălțimea afișajului9.75 In.
Lățimea afișajului4 In.
ÎmprejmuireMetal interior
Înălţime9.75 "
CP @ 120V1
CP @ 240V2
Lungime5.75 "
Max. Cicluri On / Off28
Max. Setarea timpuluiZile 7
Min. Setarea timpului1 min.
MontareSuprafață
NEMA Rating-ul1
Număr de canale1
Număr de poli2
Numărul de evenimente impulsive56
Temperatura de operare.-31 de grade F până la +131 de grade F
Mod de operareZile 7
TipProgramabile
Voltaj120-277
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.38
Înălțimea navei (cm)25.15
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS9107008000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Acceptă senzor foto (EPC-A) sau intrare comutator, blocare blocabil

Variante de produs

ProdusModelTemperatura de operare.amperiAdâncimeMod de operareTipLăţimeÎmprejmuireÎnălţimePreț
TORK DGS100A Cronometru electronic programabil Dpdt 120/277v | AC4WZD 31A067 DGS100A-31 de grade F până la +131 de grade F204.5 "Zile 7Programabile5"Noryl interior / exterior10 "€774.53
TORK DZS100BP Temporizator electronic Astronomic/prog 1 Chan 365day Dpdt | AD8EUD 4JNG8 DZS100BP-40 la 158 F304-1/2 "Zile 365Astronomic/programabil5"Noryl interior / exterior9.125 "€1,173.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TORK DGU100A-Y Cronometru electronic programabil Dpdt 120/277v
€1,023.72 /unitate