Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TORK DGS100A Cronometru electronic programabil Dpdt 120/277v | AC4WZD 31A067

TORK DGS100A Cronometru electronic programabil Dpdt 120/277v

În stoc
Articol: AC4WZD Model: DGS100ACrucea Ref: 31A067
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
€759.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemporizator electronic
amperi20
Timp de rezervăZile 7
CuloriBronza
Formular de contactDPDT
Adâncime4.5 "
Înălțimea afișajului10 In.
Lățimea afișajului5 In.
ÎmprejmuireNoryl interior / exterior
Înălţime10 "
CP @ 120V1
CP @ 240V2
Lungime6"
Max. Cicluri On / Off28
Max. Setarea timpuluiZile 7
Min. Setarea timpului1 min.
MontareSuprafață
NEMA Rating-ul3R
Număr de canale1
Număr de poli2
Numărul de evenimente impulsive56
Temperatura de operare.-31 de grade F până la +131 de grade F
Mod de operareZile 7
Durata pulsului1 sec. la 24 ore.
TipProgramabile
Voltaj120-277
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)26.42
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS9107008000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Poate fi folosit ca temporizator de semnalizare, blocare blocabil

Variante de produs

ProdusModelTemperatura de operare.amperiAdâncimeMod de operareTipLăţimeÎmprejmuireÎnălţimePreț
TORK DGU100A-Y Cronometru electronic programabil Dpdt 120/277v | AC4WZF 31A069 DGU100A-Y-31 de grade F până la +131 de grade F203.75 "Zile 7Programabile4"Metal interior9.75 "€870.81
TORK DZS100BP Temporizator electronic Astronomic/prog 1 Chan 365day Dpdt | AD8EUD 4JNG8 DZS100BP-40 la 158 F304-1/2 "Zile 365Astronomic/programabil5"Noryl interior / exterior9.125 "€959.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TORK DGS100A Cronometru electronic programabil Dpdt 120/277v
€759.70 /unitate