Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TORK SS20 Timer Max 18 ore 24-277V 7.25A Comutator de perete WH | AD8EUJ 4JNK2

TORK Temporizator SS20 Max 18 ore 24-277 V 7.25 A Întrerupător de perete WH

În stoc
Element: AD8EUJ Model: SS20Crucea Ref: 4JNK2
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
€283.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTimer
amperi7.25
CuloriAlb
Adâncime1-1/2 "
CP @ 120V1/6
CP @ 240V1/2
Lungime2.625 "
Max. Cicluri On / OffCountdown
Max. Setarea timpului18 ore
Min. Setarea timpului1 min.
Numărul bandelor1
Număr de poli1-Pol
StilComutator de perete
TipPol unic
Tipul de comutatorPol unic
Voltaj24-277
Watts12/150
Lăţime1 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS9107008000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliamperiAdâncimeTipVoltajWattsLăţimeCP @ 120VPreț
TORK SS20F Timer Max 18 ore 24-277V 7.25A Comutator de perete WH | AD8EUK 4JNK3 SS20F1-Pol7.251-1/2 "Pol unic24-27712/1501 11 / 16 "1/6€323.51
TORK SS403 Cronometru alb digital în perete | AF7YUM 23NX05 SS4031 pol / 3 căi161 / 4 "1 pol / 3 căi120 la 277380 la 4400568736 "1/2€218.63
TORK SS703ZA Temporizator comutator de perete, 1 min Min. Setare timp, 24 de ore max. Setare timp, 10 max. Cicluri Pornit/Oprit | CU6UPE 52ZC44 SS703ZA--------€192.11
TORK SS703Z Temporizator comutator de perete, 1 min Min. Setare timp, 24 de ore max. Setare timp, 10 max. Cicluri Pornit/Oprit | CU6UPF 52ZC43 SS703Z--------€165.25
Temporizator întrerupător de perete TORK D1060MW, 10 min min. Setare timp, 60 min max. Setarea orei | CU6UPG 105H26 D1060MW--------€55.53
Temporizator întrerupător de perete TORK D212HW, 2 ore min. Setare timp, 12 ore max. Setare timp, 1 max. Cicluri Pornit/Oprit | CU6UPH 173R76 D212HW--------€78.93
TORK 1109A-PC Comutator de timp 24 de ore 120-277V | CU6UPJ 615T89 1109A-PC--------€245.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TORK Temporizator SS20 Max 18 ore 24-277 V 7.25 A Întrerupător de perete WH
€283.79 /unitate