Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TORK SS703Z Temporizator comutator de perete, 1 min Min. Setare timp, 24 de ore max. Setare timp, 10 max. Cicluri Pornit/Oprit | CU6UPF 52ZC43

TORK SS703Z Temporizator comutator de perete, 1 min Min. Setare timp, 24 de ore max. Setare timp, 10 max. Cicluri de pornire/oprire

În stoc
Articol: CU6UPF Model: SS703ZCrucea Ref: 52ZC43
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
€165.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemporizator de comutare pe perete

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliamperiAdâncimeTipVoltajWattsLăţimeCP @ 120VPreț
TORK SS20 Timer Max 18 ore 24-277V 7.25A Comutator de perete WH | AD8EUJ 4JNK2 SS201-Pol7.251-1/2 "Pol unic24-27712/1501 11 / 16 "1/6€283.79
TORK SS20F Timer Max 18 ore 24-277V 7.25A Comutator de perete WH | AD8EUK 4JNK3 SS20F1-Pol7.251-1/2 "Pol unic24-27712/1501 11 / 16 "1/6€323.51
TORK SS403 Cronometru alb digital în perete | AF7YUM 23NX05 SS4031 pol / 3 căi161 / 4 "1 pol / 3 căi120 la 277380 la 4400568736 "1/2€218.63
TORK SS703ZA Temporizator comutator de perete, 1 min Min. Setare timp, 24 de ore max. Setare timp, 10 max. Cicluri Pornit/Oprit | CU6UPE 52ZC44 SS703ZA--------€192.11
Temporizator întrerupător de perete TORK D1060MW, 10 min min. Setare timp, 60 min max. Setarea orei | CU6UPG 105H26 D1060MW--------€55.53
Temporizator întrerupător de perete TORK D212HW, 2 ore min. Setare timp, 12 ore max. Setare timp, 1 max. Cicluri Pornit/Oprit | CU6UPH 173R76 D212HW--------€78.93
TORK 1109A-PC Comutator de timp 24 de ore 120-277V | CU6UPJ 615T89 1109A-PC--------€245.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TORK SS703Z Temporizator comutator de perete, 1 min Min. Setare timp, 24 de ore max. Setare timp, 10 max. Cicluri de pornire/oprire
€165.25 /unitate