Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TOUGH GUY 2PY50 Pushbroom Heavy Duty Brown 24 In | AC3ANB

TOUGH GUY 2PY50 Pushbroom Heavy Duty Brown 24 in

În stoc
Element: AC3ANB Model: 2PY50
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
€27.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCap de mătură împins filetat
Rezistent la acidDa
Material bloclemn de esență tare
Dimensiune bloc24 "
Culoarea păruluiNegru, Brown
Material pentru brâuPalmyra naturală
Aplicarea măturiiSemi-neted
Tip conexiune măturăFiletat
Tip măturăutilitare ușoare și grele
Sistem de codare colorNu
Lungime totală24 "
Lungime tăiere4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)62.99
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS9603908040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiune blocCuloarea păruluiMaterial pentru brâuAplicarea măturiiTip conexiune măturăArticolLungime tăierePreț
TOUGH GUY 2PY48 Push Broom Unflagged Tampico de uz general | AC3AMZ 2PY4824 "NegruTampico fără flagelSemi-netedFiletatÎmpingeți mătura3"€35.33
TOUGH GUY 47335 Mătură cu mâner Sârmă plată de oțel neagră | AD2GGN 3PCA6 4733512 "NegruSârmă de oțel neagrăDurGusset BraceÎmpingeți mătura cu mâner5"€406.69
TOUGH GUY 47336 Mătură cu mâner Sârmă de oțel rotundă neagră | AD2GGP 3PCA7 4733616 "NegruSârmă de oțel rotundă neagrăDurGusset BraceÎmpingeți mătura cu mâner3.75 "€345.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOUGH GUY 2PY50 Pushbroom Heavy Duty Brown 24 in
€27.44 /unitate