Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TOUGH GUY 423H82 Furtun de apă caldă, 25 picioare x 5/8 inchi dia., cauciuc, 400 Psi, roșu | CD3HPW

TOUGH GUY 423H82 Furtun de apă caldă, 25 picioare x 5/8 inch dia., cauciuc, 400 Psi, roșu

În stoc
Articol: CD3HPW Model: 423H82
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
€72.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de apă caldă
ConexiuneGHT
Materiale de cuplareAluminiu
Galoane pe oră700
Culoarea furtunuluiRoșu
Furtun în interiorul Dia.5 / 8 "
Lungimea furtunului25ft
Material furtunCauciuc
Presiune maximă400 psi
Numărul de straturi3
Temperatura de operare.180 grade F
TipFurtun de apa
Capacitate de greutate1200 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.6055

Variante de produs

ProdusModelFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiPreț
TOUGH GUY 423H84 Furtun de apă caldă, rezistentă, 75 ft lungime, 402 psi max. Presiune, roșu, cauciuc | BH3BFJ 423H845 / 8 "75ft€120.40
TOUGH GUY 423H83 50 ft. x 5/8 inch Dia. Furtun de apă caldă, cauciuc, 401 Psi, roșu | CD2MUM 423H835 / 8 "50ft€87.56
TOUGH GUY 423H85 50 ft. x 3/4 inch Dia. Furtun de apă caldă, cauciuc, 403 Psi, roșu | CD2MUN 423H853 / 4 "50ft€152.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOUGH GUY 423H82 Furtun de apă caldă, 25 picioare x 5/8 inch dia., cauciuc, 400 Psi, roșu
€72.33 /unitate