TOUGH GUY 423H85 50 ft. x 3/4 inch Dia. Furtun de apă caldă, cauciuc, 403 Psi, roșu | CD2MUN

TOUGH GUY 423H85 50 ft. x 3/4 inch Dia. Furtun de apă caldă, cauciuc, 403 Psi, roșu

În stoc
Articol: CD2MUN Model: 423H85

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€152.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de apă caldă
ConexiuneGHT
Materiale de cuplareAluminiu
Galoane pe oră700
Culoarea furtunuluiRoșu
Furtun în interiorul Dia.3 / 4 "
Lungimea furtunului50ft
Material furtunCauciuc
Presiune maximă403 psi
Numărul de straturi3
Temperatura de operare.180 grade F
TipFurtun de apa
Capacitate de greutate1200 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3

Variante de produs

ProdusModelFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiPreț
TOUGH GUY 423H84 Furtun de apă caldă, rezistentă, 75 ft lungime, 402 psi max. Presiune, roșu, cauciuc | BH3BFJ 423H845 / 8 "75ft€120.40
TOUGH GUY 423H83 50 ft. x 5/8 inch Dia. Furtun de apă caldă, cauciuc, 401 Psi, roșu | CD2MUM 423H835 / 8 "50ft€87.56
TOUGH GUY 423H82 Furtun de apă caldă, 25 picioare x 5/8 inchi dia., cauciuc, 400 Psi, roșu | CD3HPW 423H825 / 8 "25ft€72.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOUGH GUY 423H85 50 ft. x 3/4 inch Dia. Furtun de apă caldă, cauciuc, 403 Psi, roșu
€152.08 /unitate