TOUGH GUY 423H84 Furtun de apă caldă, rezistentă, 75 ft lungime, 402 psi max. Presiune, roșu, cauciuc | BH3BFJ

TOUGH GUY 423H84 Furtun de apă caldă, pentru utilizare grea, 75 ft lungime, 402 psi max. Presiune, roșu, cauciuc

În stoc
Articol: BH3BFJ Model: 423H84

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€120.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de apă caldă
ConexiuneGHT
Materiale de cuplareAluminiu
Greutatea cuplajului (lb)1200 lb.
Galoane pe oră700
Culoarea furtunuluiRoșu
Furtun în interiorul Dia.5 / 8 "
Lungimea furtunului75ft
Material furtunCauciuc
Tip furtunFurtun de apa
Presiune maximă402 psi
Numărul de straturi3
Temperatura de operare.180 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.605
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiPreț
TOUGH GUY 423H83 50 ft. x 5/8 inch Dia. Furtun de apă caldă, cauciuc, 401 Psi, roșu | CD2MUM 423H835 / 8 "50ft€87.56
TOUGH GUY 423H85 50 ft. x 3/4 inch Dia. Furtun de apă caldă, cauciuc, 403 Psi, roșu | CD2MUN 423H853 / 4 "50ft€152.08
TOUGH GUY 423H82 Furtun de apă caldă, 25 picioare x 5/8 inchi dia., cauciuc, 400 Psi, roșu | CD3HPW 423H825 / 8 "25ft€72.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOUGH GUY 423H84 Furtun de apă caldă, pentru utilizare grea, 75 ft lungime, 402 psi max. Presiune, roșu, cauciuc
€120.40 /unitate