Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TOWNSTEEL TRX-L-75-32D Pasaj blocare pârghie antiligatură | AC4MCP 30F414

TOWNSTEEL TRX-L-75-32D Pasaj de blocare a pârghiei antiligatură

În stoc
Element: AC4MCP Model: TRX-L-75-32DCrucea Ref: 30F414
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
€1,021.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie antigregură
Set de copt2.75 "
CilindruStandard sau IC Core
finalizareaInox satinat
Rezistente la foc3 ore
FuncţieTrecere
Calitate1
Manipulați materialulAlamă, oțel, zinc
Material cheieAlamă
CheieCu cheie diferită
Tip KeywaySchlage C
Funcția LocksetPasaj / dulap F-75
Puterea performanței Locksetutilitare ușoare și grele
Număr de chei2
Numărul de pini6
Pins6
Grosimea ușii necesară1-3 / 4 "la 2"
Strike Dim.CA
Tip de grevăColț pătrat, fără cutie
StilManeta de prindere
VoltajNU SE APLICĂ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.06
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)23.11
Codul HS8301406030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCilindruFuncţiePreț
TOWNSTEEL TRX-L-76-32D Blocare cu pârghie antiligatură Confidențialitate | AC4MCQ 30F415 TRX-L-76-32DStandard sau IC CorePrivacy€1,062.53
TOWNSTEEL TRX-L-84-32D Clasa de blocare cu maneta antiligatura | AC4MCR 30F417 TRX-L-84-32DStandardsală de clasă€1,092.03
TOWNSTEEL TRX-L-86-32D Pârghie antiligatură Lacăt Depozit | AC4MCT 30F418 TRX-L-86-32DStandard sau IC CoreMagazie€1,133.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOWNSTEEL TRX-L-75-32D Pasaj de blocare a pârghiei antiligatură
€1,021.03 /unitate