Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TOWNSTEEL XME-2080-Q-626 Blocare pentru clasă, crom satinat, pârghie Quest | AH4NKV 35DX62

TOWNSTEEL XME-2080-Q-626 Pârghie Quest de blocare a clasei din crom satinat

În stoc
Articol: AH4NKV Model: XME-2080-Q-626Crucea Ref: 35DX62
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
€1,986.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare electronică
Tipul de accesTastatură
Set de copt2.75 "
De viață a bateriei1 până la 2 ani.
Grosimea ușii1.75 "
Traseul auditului evenimentuluiNu
finalizareaChrome satinat
Incendiu3 oră
FuncţieControl programabil al funcției
Calitate1
MânăCâmp reversibil
Tip mânerStrângere de manetă
În interiorul adâncimii2.75 "
Înălțimea interioară10 15 / 32 "
Lățimea interioară3 21 / 64 "
IP Rating-ulNu a fost votat
Dimensiune frontală zăvor1-1 / 4 "x 8"
Lungimea zăvorului1 "Șurub
MaterialOţel inoxidabil
Max. Coduri utilizator250
Stil de montareMortă
Temp. De funcționare Gamă-31 grade până la 151 grade F
În afara adâncimii2-11/16 "
În afara înălțimii10 15 / 32 "
Lățimea exterioară3 27 / 64 "
Sursa de putere(4) Baterii AA
Alocație de intrare temporizată8 sec.
Rezistent la intemperiiDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)12.7
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Opțiuni de anulare cheie: TownSteel L cu 6 pini de înaltă securitate
    • Material tastatură: Zinc
    • Max. Gama de proximitate: 3/4 "
    • Electric / Mecanic: Electric

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaIncendiuTip mânerPreț
TOWNSTEEL XME-2040-S-626 Blocare pentru clasă Maneta Sentinel din crom satinat | AH4NKM 35DX55 XME-2040-S-626Chrome satinat3 oreSentinel cu pârghie strânsă€1,986.60
TOWNSTEEL XME-2040-Q-626 Blocare pentru clasă, crom satinat, pârghie Quest | AH4NKN 35DX56 XME-2040-Q-626Chrome satinat3 oreStrângere de manetă€1,986.60
TOWNSTEEL XME-2040-G-626 Blocare pentru clasă Pârghie Gala din crom satinat | AH4NKP 35DX57 XME-2040-G-626Chrome satinat3 orăGala Pârghiei clutched€1,986.60
TOWNSTEEL XME-2080-S-626 Blocare pentru clasă Pârghie Sentinel din crom satinat | AH4NKU 35DX61 XME-2080-S-626Chrome satinat3 oreSentinel cu pârghie strânsă€1,986.60
TOWNSTEEL XME-2080-G-626 Blocare pentru clasă Pârghie Gala din crom satinat | AH4NKW 35DX63 XME-2080-G-626Chrome satinat3 oreGala Pârghiei clutched€1,986.60
TOWNSTEEL XME-2030-S-626 Blocare pentru clasă Maneta Sentinel din crom satinat | AH4NPD 35DY40 XME-2030-S-626Chrome satinat3 oreSentinel cu pârghie rigidă€1,847.36
TOWNSTEEL XME-2030-Q-626 Blocare pentru clasă, crom satinat, pârghie Quest | AH4NPE 35DY41 XME-2030-Q-626Chrome satinat3 orăQuest Rigid Lever€1,847.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOWNSTEEL XME-2080-Q-626 Pârghie Quest de blocare a clasei din crom satinat
€1,986.60 /unitate