Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TPI CORP. 188-TASA Încălzitor electric de spațiu Radiant/ventilator Forțat | AG2NHD 31TR33

TPI CORP. 188-TASA Încălzitor electric de spațiu Radiant/ventilator Forțat

În stoc
Element: AG2NHD Model: 188-TASACrucea Ref: 31TR33
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
€180.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor electric
Temperatura aerului Creştere90 grade F
Amplificatoare AC12.5
Ieșire BtuH5120
CuloriAlb / Gri
Lungime cablu6ft
Adâncime9.5 "
Tip încălzitorRadiant și forțat cu ventilator
Înălţime16 "
Hz60
kW1.5
Configurare plug NEMA5-15P, 16/3 SJT, cu 3 direcții împământat
Număr de setări de căldură2 și numai ventilator
Oscilant / Non-oscilantNon-oscilant
Fază1
Caracteristici de securitateSistem triplu de siguranță (comutator basculant, control automat al limitei de temperatură de resetare, dispozitiv de întrerupere termică)
Voltaj120
Watts1500/1300
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.08
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8516290000

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeÎnălţimeHzWattsLăţimePreț
TPI CORP. 483 TM Încălzitor electric cu convecție | AG2NHF 31TR35 483 ™Alb7.5 "5.25 "50/60150048 "€267.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TPI CORP. 188-TASA Încălzitor electric de spațiu Radiant/ventilator Forțat
€180.00 /unitate